35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
質量(kg)3.7/スタンド含まず3.4 規格SXGA (Super-XGA) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ19型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 グリーン購入法適合 アスペクト比5:4 商品タイプITモニター パネル駆動方式TN エコマーク認定番号19 119 011
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0 規格SXGA (Super-XGA) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 画面サイズ17型 グリーン購入法適合 アスペクト比5:4 商品タイプITモニター パネル駆動方式TN エコマーク認定番号19 119 011
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書 質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4 サイズ17.0型(43.3cm) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59 角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90° コントラスト比800:1(標準値) 表示色約1677万色 解像度1280×1024 (推奨) 視野角160°/140°(水平/垂直,標準値) 動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと) 応答速度20ms(黒→白→黒) スピーカー0.5W+0.5W バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) アスペクト比5:4 パネル駆動方式TN 昇降範囲(mm)100 輝度(cd/m2)400(標準値) 入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI 角度調節
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 適合チルト角:上:20° 下:0° ホワイト 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり 面積表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度表示:1280×1024 保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)250 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 適合チルト角:上:20° 下:0° ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度表示:1280×1024 保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)250 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:15W/良品先出しサービス、3年間のハードウェア限定保証
仕様●最大消費電力(備考):15W(最大輝度、デル製サウンドバー、USBアクティブの場合)●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:15W●本体サイズ(H×W×D):スタンド除く:306.9 mm x 374.5 mmx 46.5 mm●パネル方式:TN●標準消費電力:11W●スリープ時消費電力:0.5W未満●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●応答速度(黒→白→黒):5ms●TCO:対応 サイズ17型 ピッチ0.264 mm 電源100~240 VAC / 50または60 Hz + 3 Hz / 1.5 A(最大) 本体質量(g)スタンド除く:2080 スタンド含む:2680 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準) 表示色1677万色 解像度1280×1024 視野角水平:左右170°/垂直上下160° 走査周波数(水平)30 kHz ~ 81 kHz 走査周波数(垂直)56Hz ~ 76 Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、VGA ケーブル (1.5m) 入力端子VGA、DisplayPort スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

自動調光機能+Paperモードで、ブルーライトをカット
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.4、モニター部:約3.6 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:8、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×384×188、モニター部:367×304×59 最大消費電力(W)18 コントラスト比1000:1 スタンドあり 解像度1280×1024 信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度5ms(黒→白→黒) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30°/下5° スピーカー0.5W+0.5W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper) 動作温度(℃)5~35 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ17型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)5.8 (梱包時) 規格SXGA 消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×465×159(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8 機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928 解像度1280×1024 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー1.5W×2 色(本体)ホワイト 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時) オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ19インチ リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約370×380×180 質量(g)約2430 電源12V/2A サイズ(inch)17 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比1000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1280×1024ピクセル 視野角(水平/垂直)160/160 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 色(本体)ブラック 使用場所室内 アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)4.2 (梱包時) 規格SXGA 消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT 角度(°)下5~上25 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)447×465×139(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルTN ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 解像度1280×1024 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)50~76 Hz 応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)左右:170°/上下160° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時) ピクセル96PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ17インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
21,980 税込24,178
欠品中

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)4.2 (梱包時) 規格SXGA 消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT 角度(°)下5~上25 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)447×465×139(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルTN ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 解像度1280×1024 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)50~76 Hz 応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)左右:170°/上下160° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時) ピクセル96PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ17インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)5.8 (梱包時) 規格SXGA 消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×465×159(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8 機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928 解像度1280×1024 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時) オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ19インチ リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
欠品中

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下 付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書 質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態) サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm) 外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態 適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free エコマーク認定認定 取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ) 消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W 表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様) 有効画素数1280×1024 定格入力電流(A)0.4 コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値) 画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ) 表示色約1677万色 解像度1280×1024 使用周囲温度(℃)5~35 視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上) 応答速度5ms(白⇔黒) 入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン 水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル) 垂直周波数(Hz)50~75 入力電源AC100V、50/60Hz 端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ) 傾斜角度(°)上20、下5 最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2)) 使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3 エコマーク認定番号19 119 011
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック 画面サイズ17型 パネル駆動方式TN
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W)21 コントラスト比1000:1 スタンドチルトスタンド 解像度1280×1024 信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:374.8×299.8 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度14ms(中間階調域) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30°/下5° スピーカー0.5W+0.5W 表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 動作温度(℃)5~35 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ19型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3 電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A ケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8) 表面処理ノングレア インターフェースVGA、DP、HDMI、USB コントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR) 表示色1670万色 解像度1280×1024 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz 走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz 応答速度6ms スピーカーなし オプション(AC511) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ19型 パネル駆動方式IPS
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ19型 表面処理ノングレア コントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格SXGA (Super-XGA) 方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6 コントラスト比800:1(標準値) 表示色1677万色 解像度1280×1024 視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 画面サイズ17インチ 液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 アスペクト比5:4 商品タイプタッチパネルディスプレイ 輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
画面サイズ17インチ 解像度1280×1024 仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり 質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格SXGA (Super-XGA) 方式超音波表面弾性波方式 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1 コントラスト比800:1(標準値) 表示色1677万色 視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 色(本体)ホワイト 液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 アスペクト比5:4 商品タイプタッチパネルディスプレイ 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

17型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ17型 解像度1280×1024 保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
解像度1280×1024 仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90° 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W)21 コントラスト比1000:1 スタンドハイトアジャスタブルスタンド 信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:374.8×299.8 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度14ms(中間階調域) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° スピーカー0.5W+0.5W 表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 動作温度(℃)5~35 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ19型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。IPSパネル搭載により広視野角。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ19型 解像度1280×1024 保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式IPS
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

19型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。IPSパネル搭載により広視野角。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ19型 解像度1280×1024 保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。 モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。 アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格SXGA (Super-XGA) 表面処理アンチグレア 解像度1280×1024 画面サイズ19インチ アスペクト比5:4 パネル駆動方式TFT-LCD 角度調節
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

USBタッチインタ―フェースはプラグ&プレイに対応しており、ホストと接続するだけでタッチ操作が行えます。
規格SXGA (Super-XGA) 表面処理ノングレア 解像度1280×1024 画面サイズ19インチ アスペクト比5:4
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54 最大消費電力(W)37 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比1000:1 スタンドチルトスタンド 表示色約1677万色(8-bit対応) 解像度1280×1024 信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz 応答速度11ms(中間階調域) 表面硬度5H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度15~70° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)5~35 耐久性タッチ:5000万回(min.) 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~9.8mm タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.7以下 モニターサイズ17.0型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 角度調節
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投影型静電容量方式タッチパネル、レイドバックスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
解像度1280×1024 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54 最大消費電力(W)37 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比1000:1 スタンドレイドバックスタンド 表示色約1677万色(8-bit対応) 信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz 応答速度11ms(中間階調域) 表面硬度5H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度15~70° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)5~35 耐久性タッチ:5000万回(min.) 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~9.8mm タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.7以下 モニターサイズ17.0型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 角度調節
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6W サイズ17型 ピッチ0.264mm×0.264mm 電源AC100~240V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約4.4 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色万色:8bit対応 解像度1280×1024 視野角178°/178° 走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz 走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1 応答速度14ms 入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1 スピーカーあり 2.0W+2.0W 色(本体)ブラック 出力端子USBシリアル転送 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式 アスペクト比5:4 モニターサイズ17 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)360 USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●TCO:対応(VCCI-B)●最大消費電力(W):45●J-Moss:対応●本体(色):セレーングレー●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●標準消費電力:6W●液晶パネル方式:IPS●VCCI:対応(VCCI-B) サイズ17型 ピッチ0.264mm×0.264mm 電源AC100~240V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約4.4 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色万色:8bit対応 解像度1280×1024 視野角178°/178° 走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz 走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1 応答速度14ms 入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1 スピーカーあり 2.0W+2.0W 色(本体)セレーングレイ 出力端子USBシリアル転送 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式 アスペクト比5:4 モニターサイズ17 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)360 USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK) 規格SXGA (Super-XGA) 解像度1280×1024 画面サイズ17インチ アスペクト比5:4 パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理 規格SXGA (Super-XGA) 解像度1280×1024 画面サイズ17インチ アスペクト比5:4 パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 寸法(mm)392×209×361 質量(kg)4.7 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1 消費電力(W)50 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15°/ 55~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~70° 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型) 視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2 画面サイズ17.0型 信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 点数【タッチ】最大10点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比5:4 輝度(cd/m2)215(タッチパネル装着時の標準値)
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)430×193×398 質量(kg)6.3、4.3 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W)48(最大) 電源AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 方式投影型静電容量方式 表面処理クリア(光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 表示範囲(mm)376.32×301.06 視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ19.0型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比5:4 映像入力VGA、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 質量(kg)5.4、3.5 規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W)30(最大) 電源AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型) 視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカーなし 入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ) 画面サイズ17.0型 信号方式【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応 通信規格RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 点数【タッチ】1点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比5:4
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウス、キーボード不要でカンタン操作 直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。 オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
仕様(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり 付属品アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ) 使用温度範囲(℃)0~40、(収納時)-20~+60 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7 定格電圧(V)AC100 50/60Hz ケーブル長(m)(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5 角度(°)(チルト上/下)88/-5 対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット) 表面処理非光沢パネル 接続方式アナログRGB DVI-D(HDCP対応) 対応機種Windowsマシン 入力方式抵抗膜方式 電源コード(m)1.8 透過率(%)78(Typ) 通信方式USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。 インターフェース(VESAマウント)あり/100mmピッチ 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1 スタンド取り外し可能 解像度1280×1024 走査周波数(水平)24.8~80.0kHz 走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz 応答速度5ms 視野角(左右:上下)170°/160° スピーカー1W+1W(ステレオ) 取得規格(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆) 色(本体)ブラック 耐久性(タッチ)1000万回 アズワン品番64-3789-92 バックライトLED 調整機能映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 アスペクト比5:4 モニターサイズ17型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 輝度(cd/m2)195(タッチパネル装着時) 角度調節
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷