21.3インチ 3MP IPSディスプレイ。1100cd/m2(標準値)。病理学モード、フォーカスビューモード。照明(ダウンライト/ウォールライト)。人間工学に基づいたデザイン
仕様はめ込み式スタンド / 機械式電源スイッチ
その他【色域】NTSC 72%(CIE1931)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○
質量(kg)スタンド非装着時:5 / スタンド装着時:7
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V, 6.32A
表面処理アンチグレア
機能【環境輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【フロントセンサー】○【ホットキー】○(6ボタン)【ハードウェアキャリブレーション】○【照明】○【ライトボックスモード】○【臨床病理学モード】○【人感センサー】○【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)120
コントラスト比1800:1
画素ピッチ0.2115×0.2115
表示色約10.7億色(10bit)
ディスプレイチルト / 高さ調整 / ピボット
解像度1536 × 2048
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032, 55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
出入力端子デイジーチェーン:○(3MP / 60Hz) / DisplayPort入力:○(入力×2、出力×1) / DVI-D入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0)
画面サイズ21.3インチ
マウント100 × 100
アプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○
アスペクト比3:4
輝度(cd/m2)1100
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
関連キーワード