1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A 付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド 適合HDR10:NO 質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21 サイズ7.84 出力イヤホン:NO 使用温度(℃)-20~70 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78 輝度450cd/m2 表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72% 解像度400×1280 応答速度Typ:35ms 入力端子HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:160°V:160° スピーカーNO モードブルーライト軽減:NO コントラスト900:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 アスペクト比5:16 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷