【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい
付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5
コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)
I/OポートUSB Type-C×1
モニターサイズ15.6インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター
卓上でも車載でも省スペースに設置
高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用
ホワイトLEDバックライト採用
HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備
USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応
あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン
全ポート背面に搭載した小型・軽量設計
2W×2ステレオスピーカー内蔵
リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格HDTV
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず)
入力信号HDMI/VGA/AV
コントラスト比800:1
解像度1280×720
視野角160°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ7型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ
・高解像度(1024×768)
・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用
・HDCP対応HDMI入力端子搭載
・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く)
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
・デジタル/アナログ入力両信号対応
・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書
質量(g)約630(本体のみ)
規格XGA
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比800:1
解像度1024×768
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(水平)31.0~80.0
走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比4:3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)
モニターサイズ9.7型スクエア
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●保守:2年
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブルx2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケース
ピッチ(mm)約0.153mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
表示色26.2万色 sRGB66%
解像度1920×1080
視野角H:170°V:170°
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2
応答速度Typ:30ms
入力端子miniHDMI×2、Type-C×2
スピーカー1Wx2
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250cd/m2
モニターサイズ13.3
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリーNO
対応VESA規格NO
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載・デジタル
アナログ入力信号対応・HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
コントラスト比800:1
視野角178°/178°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角178°/178°(H/V)
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比8:5(16:10)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4
サイズ17.0型(43.3cm)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59
角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°
コントラスト比800:1(標準値)
表示色約1677万色
解像度1280×1024 (推奨)
視野角160°/140°(水平/垂直,標準値)
動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)
応答速度20ms(黒→白→黒)
スピーカー0.5W+0.5W
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
アスペクト比5:4
パネル駆動方式TN
昇降範囲(mm)100
輝度(cd/m2)400(標準値)
入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI
角度調節可
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×768
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書
質量(g)約570(本体のみ)
規格XGA
電源AC100V50/60HzDC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比800:1
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~80.0
走査周波数(垂直)60~75Hz
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)
アスペクト比4:3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)
モニターサイズ9.7型スクエア
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アズワン品番64-3969-01
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応
付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース
質量(kg)0.75
サイズ15.6型
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理非光沢
対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し
コントラスト比800:1
表示色26.2万色
解像度1920×1080
応答速度30ms
入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)220
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築
外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現
このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。
本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。
ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
高視野角の液晶パネル採用
フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。
表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。
映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載
”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。
暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。
自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。
USB Type-C映像入力に対応
Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。
mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。
※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。
付属品ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m)
カバー本体に取り付け済み
質量(kg)0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
電源DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用)
表示サイズ(mm)345(幅)×194(高さ)
表面処理アンチグレア
対応機種【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×224×11(専用カバー含まず)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)黒
端子micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能
バックライトW-LED
音声出力Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
入力ポートType-C(映像入力用)、mini HDMI
角度調節可
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ
・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
・5線式タッチパネル搭載
・デジタル・アナログ入力信号対応
・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
・反転表示機能
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン
質量(kg)約1(約440g/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。約800gの軽量と12mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x1、 USB Type-C(電源専用) x1とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年
付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-Aケーブル/ 電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース
ピッチ(mm)約0.179mm
電源AC 100-240V 50/60Hz TO DC 5V/2A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB72%
解像度1920×1080
視野角H:170°,V:170°
ケーブルminiHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-Aケーブル
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子miniHDMIx1/Type-Cx1
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250cd/m2
モニターサイズ15.6
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格NO
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約730
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度1920×1080
視野角上下左右170°
スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8867-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズTFT15.6型ワイド
パネル駆動方式ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)
質量(g)610
消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年
定格電圧(V)DC5
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。
機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホール
コントラスト比800:1
最大解像度1920×1080
保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)
画面サイズ14.0型ワイド
入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式TFT/ADS
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース
質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%
解像度1920×1080
応答速度16ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~ 80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載。・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能。・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載。・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載。・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属。・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz
付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)約0.75
消費電力使用時7W/スタンバイ時0.5W
機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233
コントラスト比800:1
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間
視野角170°(H)/170°(V)
表面ノングレア
応答速度4ms(GTG)
電源タイプUSB給電
入力電源100~240V、50/60Hz
画面サイズ15.6インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)
入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1)
付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書
質量(kg)0.59
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48%
解像度1920×1080
応答速度16ms(GtoG)
入力端子miniHDMI×1/Type-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ14.1
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
こんなの欲しかった!縦横どちらでも使える7.8インチモニターです。パソコンの横でTwitterなどSNSを開いておくのにちょうど良いサイズ。ケーブル1本でPCと接続可能。スタンド付でスッキリ収まり見栄えも良し。SNS用モニターとしてバツグンの使い良さですが、そのほかZOOMのモニターとして、デスクトップモニターのスタンド部に横向きで収まるサブモニターとして、店舗などではレジ横の小さなサイネージとしてもおススメです。
付属品モニター、モニタースタンド、USBケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書
質量(kg)174
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×211×15
コントラスト比800:1
画素ピッチ0.1485×0.1485(mm)
ディスプレイ7.84インチIPS
解像度400×1280
保証期間1年間
視野角上下170/左右170(°)
スピーカーなし
入力電源USBType-C(5V1.5A)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.89MB)
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理光沢(抗指紋ガラス)
コントラスト比800:1
解像度2560×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式IPS
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書
質量(g)(カバー)350
硬度【パネル】3H
本体質量(g)885
表面処理グレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×211×9(最薄部4)
バッテリーリチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080 (Full HD)
視野角170°
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ15.6インチ
インターフェイスminiHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式Windows/androidOSのみサポート
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色262000色
材質(パネル)ガラス
輝度(cd/m2)250
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の14インチモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)カバー:253
消費電力(W)通常時8、最大15
寸法(幅W×高さH)(mm)321.21×192.8
定格1W×2
本体質量(g)471
表面処理ノングレア
インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
コントラスト比800:1
解像度画像:1920×1080(Full HD)
入力インピーダンス4Ω×2
視野角170°
スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色262K
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
応答時間(ms)25
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし
質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)
規格SXGA (Super-XGA)
方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6
コントラスト比800:1(標準値)
表示色1677万色
解像度1280×1024
視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
画面サイズ17インチ
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
画面サイズ17インチ
解像度1280×1024
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり
質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)
規格SXGA (Super-XGA)
方式超音波表面弾性波方式
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1
コントラスト比800:1(標準値)
表示色1677万色
視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
色(本体)ホワイト
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
5線式抵抗膜タッチパネル搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
コントラスト比800:1
視野角178°/178°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
セット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書
質量(g)680(壁掛けキット含む)
消費電力(W)24
電源DC12V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25
保存温度(℃)-10~55
通信方式USB(タッチパネル)
コントラスト比800:1
解像度1024×600ドット
保証期間1年間
視野角170°(H) / 170°(V)
応答速度28ms
VESAマウント(mm)75×50
動作湿度(%)10~70(結露なきこと)
保存湿度(%)10~70(結露なきこと)
色(本体)ブラック
画面サイズ7インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電容量方式
動作温度範囲(℃)0~40
映像入力VGA、HDMI
パネル駆動方式IPS方式
輝度(cd/m2)450
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)約880
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理非光沢+ガラス
対応機種Windowsパソコン、Mac
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度1920×1080
視野角上下170°/左右170°
色(本体)ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズTFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式ADS
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
【タッチパネル式】Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の13.3インチタッチパネル式モバイル液晶モニターです。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用、USB ACアダプタ、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)【カバー】240
消費電力(W)【通常】8【最大】15
方式静電容量式10点マルチタッチ
本体質量(g)570
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.86×182.77×9.7 (最薄部:4.7mm)
インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
コントラスト比800:1
解像度【画像】1920×1080(Full HD)
視野角170°
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ13.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS
パネル駆動方式IPS
最大表示色262K
リフレッシュレート(Hz)60
材質(パネル)ガラス(グレア)
輝度(cd/m2)250
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1
付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1
規格2K/FHD(Full-HD)
電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下
使用温度(℃)0~40
表面処理グレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)
応答速度6.5ms(GTG)
表面硬度6H
視野角(左右:上下)170°/170°
スピーカー0.8W×2
主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-
画面サイズ15.6型
タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179
使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約26万2000色
角度調節可
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
色白
サイズ(inch)15.6
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)白
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
色白
サイズ(inch)10.1
コントラスト比800:1
解像度1280×800
色(本体)白
アスペクト比16:10
パネル駆動方式TFT
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
色黒
サイズ(inch)15.6
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)黒
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
色黒
サイズ(inch)10.1
コントラスト比800:1
解像度1280×800
色(本体)黒
アスペクト比16:10
パネル駆動方式TFT
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ
質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1
電源(V)AC100-240
消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
型番MB16AHV
機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能
コントラスト比(標準)800:1
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°、垂直178°
応答速度5ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W
本体寸法(cm)35.8×22.5×1
モニターサイズ15.6型ワイド
パネル駆動方式IPS
最大表示色約26万色
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書
出力(W)スピーカー:2+2
電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A
表面処理ノングレア
対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック
輝度(cd/m2)250
関連キーワード
1
2
次へ