仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMI
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ベイビーブルー
高さ調節110mm
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)
リフレッシュレート(Hz)200
角度調節あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに
付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)
表面処理非光沢
本体質量(kg)4.4
範囲色域:135.76% sRGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)
機能HDR/Adaptive Sync
最大応答速度(m/sec)1 (GTG)
コントラスト比1000:1
スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°
解像度2560×1440p
入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー3W×2
画面サイズ27 インチ
最大輝度(cd/m2)350nits
パネル駆動方式Fast IPS
リフレッシュレート(Hz)180
23.8インチ 200Hz FHD FastIPS。従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。
仕様●Adaptive Sync:AMD FreeSync Premium●HDR:〇●Panel Type:Fast IPS●スタンド有り寸法(WxHxD):21.98'' x 16.52'' x 7.09'' (558.3 × 419.7 × 180mm)●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°,後 15°●色域:112.44% sRGB
セット内容モニター・スタンド・Display Port ケーブル・電源アダプター・VESA規格変換アダプター(100×100mm)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080p
応答速度1ms (GTG)
入力端子Display Port 1.4 (200Hz)HDMI 2.0 (200Hz)イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー3W×2
画面サイズ23.8 inch
最大輝度(cd/m2)300nits
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)200
23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1
電源(V)AC100~240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz
機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9
走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格75mm×75mm
27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5
電源(V)AC100~240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz
機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9
走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格75mm×75mm
Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)非対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)スティームブルー
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
関連キーワード