20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー ライトグレー 材質(本体)スチール 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A5サイズ手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。 コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg)1.8 容量(L)3.3 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×120
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー) 材質本体:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。 仕様耐火性なし トラスコ品番467-6165 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)7.0 アイボリー 高さ(mm)400 奥行(mm)250 容量(L)23.6 間口(mm)305 棚板1枚付 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
エコ商品
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法クラシカルキータイプ 仕様収納サイズA5 トラスコ品番421-3637 材質本体:スチール 質量(kg)6.2 容量(L)9.9 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)286×213×163 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×264×167
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg)1.5 容量(L)1.9 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ手提げ金庫A6
エコ商品
グリーン購入法適合商品のA6サイズ手提げ金庫です。 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
ブルー 質量(g)700 内寸法(mm)180×130×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×85 収納サイズA6 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
ダークグレー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1スペースに硬貨を2種類収納できます。
付属品鍵(2本)、取扱説明書 材質鋼材 ブルー
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本 質量(kg)27 容量(L)21.6 規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズA4サイズ収納可 施錠方法ダイヤル式 耐火時間30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414 付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9 アズワン品番64-0896-80 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。 【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)0.55 本体質量(g)約295 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番859-4198 質量(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213 トレー内寸(mm)W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W330×D240×H105 耐火時間30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分) 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠 耐火時間30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。 付属品鍵 2本 材質電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.6×43×36.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×256× 214 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×430×368 施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠 耐火時間1時間
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
69,980 税込76,978
欠品中

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)1 サイズS 高さ(mm)トレー:20 外形寸法(mm)W197×D164×H80 内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40) 収納サイズA6 施錠方法シリンダー錠
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)