18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633&#x27;) 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868&#x27;) 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633&#x27;) 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868&#x27;) 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649&#x27;) 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643&#x27;) 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷

汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
定格出力(W)0.1 (最大0.2) 電線長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32v@1.6kHz 0.2V 動作温度範囲(℃)-25~+50 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗: 30 mΩ 電圧: 12 V 電流: 1 A 動作温度: -20 → +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗:≧30 mΩ 電圧: 12V 電流: A 動作温度: -20 +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = フェノール樹脂定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷


カモンAV変換アダプタ
エコ商品
RCA端子をモノラル3.5mmΦプラグに変換するアダプターです。 防犯カメラやアンテナなどで重宝します。 RoHS対応製品です。
ブラック 端子RCA(メス) - モノラルミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
欠品中

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック 形式ダイナミック RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12 音圧感度(dB/mW)98 イヤホン形状カナル型
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコカールコードイヤホン
エコ商品
汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。 (DJ-X2/X7等、Φ2.5mmのプラグを使う製品にはお使いになれません。) コード長約45cm、カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。 イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。
対応機種Φ3.5mmのイヤホンプラグを採用するメーカー製トランシーバー(2ピンプラグ式の大きい方のジャックに対応)、レシーバー RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

カモンAV延長ケーブル
エコ商品
3.5mmモノラルケーブルを延長できます。 ケーブルの長さが少し足りない時などに便利です。
ケーブル長(m)1 加工金メッキ、アルミシールド 端子3.5mmモノラルミニプラグ - 3.5mmモノラルミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラック コード長さ(m)1 音声規格モノラル プラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグ スピーカ形式ダイナミック型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)12 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)98
1個
209 税込230
当日出荷

カモンAV変換ケーブル
エコ商品
3.5mmモノラルを2.5mmモノラル(L型)に変換するケーブルです。ミニプラグイヤホンをミニミニジャックのオーディオ機器等に繋ぐ時に便利です。L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
ブラック コネクタ形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) - モノラルミニジャック(3.5mm メス) 加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) メス形状モノラルミニジャック(3.5mm メス) 変換タイプオス-メス
1個
319 税込351
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,420 税込1,562
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)