4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ! フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。 充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。 狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。 全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。 充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。 パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。 出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。 紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。 本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。 突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。 ※本体の各キャップを閉じている時のみ。 USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ 質量(g)約760 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9/12/15/20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×42×181 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.2V 30000mAh 保護等級IP44 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V USB-Aは5V 充電時間約5時間10分 定格入力電流(A)3/3/3/3/2.25 電池充電式リン酸鉄リチウムイオン電池 安全規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A 繰り返し使用1000回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS69-5S専用のモバイルバッテリー。大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリーです。残量はわかりやすい数字表示に対応、非常時にも役立つ背面LEDライトも搭載しています。リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性。バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現しており、放充電サイクルは約3000回の長寿命と、たっぷり、長くお使いいただけます。LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現。充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能。出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。非常用ライトを搭載。バッテリー本体の背面にLEDライトを搭載しており、非常時の光源としても活躍します。
付属品モバイルバッテリー×1、Type-C充電ケーブル×1 グレー 質量(g)約740 出力USB-C1PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-C2PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-A12W:5V/2.4A、【同時出力】・USB-C1+USB-C2:PD45+PD30、・USB-C1+USB-A:PD45+12、・USB-C2+USB-A:PD45+12、・USB-C1+USB-C2+USB-A:PD45+PD30+12 入力付属の専用USB-C to Cケーブルで最大35W充電が可能 充電時間(フル充電)約3時間 保証期間3年 電池残量表示パーセンテージ表示 梱包内容モバイルバッテリー×1、Type-C充電ケーブル×1 充電池タイプリン酸リチウムイオン電池 動作温度(℃)環境:0~40 バッテリー容量(mAh)単体:21600 充電可能回数約3000回 USBポート数3個口 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)84×65.1×127.5 バッテリー容量(Wh)単体:69
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保。・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として。・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として。など、様々なシーンでご利用いただけます。。リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性。バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)。モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現。充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能。出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。機能性を重視したデザイン。モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。
付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1 グレー 質量(g)バッテリー1台:約740、充電ステーション:約860 出力USB-C1PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-C2PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-A12W:5V/2.4A、【同時出力】・USB-C1+USB-C2:PD45+PD30、・USB-C1+USB-A:PD45+12、・USB-C2+USB-A:PD45+12、・USB-C1+USB-C2+USB-A:PD45+PD30+12 入力充電ステーション:付属の専用ACアダプターで約3時間以内にフル充電が可能、単体バッテリーへ:付属の専用USB-C to Cケーブルで最大35W充電が可能 充電時間バッテリー1台:(フル充電)約3時間 保証期間3年(+1~3年の延長保証あり、最大6年保証 ※別途、延長保証料金が発生) 電池残量表示パーセンテージ表示 梱包内容モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1 充電池タイプリン酸リチウムイオン電池 動作温度(℃)環境:0~40 バッテリー容量(mAh)単体:21600、合計:108000 充電可能回数約3000回 関連資料延長保証のご注意(0.32MB) 延長保証加入の流れ(0.31MB) 充電個数(最大)5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッテリー1台:84×65.1×127.5、充電ステーション:530×116.8×61.1 給電端子USB-A バッテリー容量(Wh)単体:69、合計:345
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

27000mAhのリチウム電池搭載 ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源 持ち運べるコンパクトなポータブル電源 重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。 27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。 最大85WのAC出力 最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や 小型の家電製品などに使用できます。 USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。 スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。 入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。 5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。 4台同時充電・給電に対応 Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。 ※最大合計85Wまで 本体への充電(蓄電)もスピーディー 本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。 Type-Cポートからの充電で4時間 両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×35×122 充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 動作温度(℃)5~35 USBポート数3 ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子DC端子、Type-C 給電端子AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh)99.9
1個
24,980 税込27,478
欠品中