3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh)16000 ブラック 質量(g)375 USBポート数2 入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V 出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大) バッテリーリチウムイオンポリマー バッテリー電圧(V)DC3.7 種類パネルセル種類:単結晶 充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート 充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル) 防塵防水性能IP67 寸法(mm)約166×82×20.5 セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書 充電端子AC/USB 給電端子AC/USB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

これ1台でコンセントからの充電、モバイルバッテリーとしての充電にご使用できます。 大容量リチウムイオン電池(5200mAh)を内蔵し、USB Type-C接続およびmicroUSB接続のスマートフォンの充電に対応しています。 2ポート合計最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応しています。
材質(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×77×27(本体) USBポート数2 充電端子AC 給電端子USB
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ZENDURE SuperBase Proは大容量で高出力なポータブル電源です。1456Whの大容量は多くの電気機器を十分な時間利用可能で、ACポート2000W出力は温熱器具や調理家電を含む高消費電力製品も利用可能です。大容量を2時間以内に充電する高速充電(1500W入力)と、キャスター/ハンドルによる持ち運びやすさにより、どんな場面でもすぐにご利用いただくことが可能です。4G回線を搭載しており、専用のZENDUREスマートフォンアプリからリモートでの管理・操作が可能です。高いデザイン性は日本国内のGood Design賞およびグローバルの権威であるiF Good Designを取得しています。防塵ケースはSuperBase Proに完全フィットするように作られており、利用中もファン部分を塞がないため、ケースをしたままご利用いただくことが可能です。
USBポート数5 充電端子AC 給電端子Type-C、AC、DC
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷