3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8 解像度WXGA セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー 明るさ(Lm)3000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 035
1台
129,500 税込142,450
翌日出荷

優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB 付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234 コントラスト比16000:1 解像度WXGA(1280×800) 主な用途ビジネス用 入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA スピーカー有り アズワン品番64-6465-83 明るさ(Lm)3700 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号20 145 007
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) 入力端子HDMI 設置方式置き型 スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 投影方式3LCD 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 005 USBUSB端子タイプA
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷