80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハウスビーエム桃太郎
軽量メッシュV埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に 適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997 刃厚(mm)2.2
1パック(30個)
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質テトロンポンジ 文字内容生ビール 質量(g)90 寸法(縦×横)(mm)1800×600 TKG品番9-2547-3001 TKG品番(2017)6-2337-3201
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

切断変形が少ないダブルカット方式!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種AK650用 付属品スチールケース 質量(kg)7.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式 タンク容量(L)18 質量(kg)4 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4~3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ヤマニパッケージAP桃太郎6ヶ入
桃Lサイズが6個、約1.8~2kg入ります。大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。
仕様フタ・身 適合桃Lサイズ6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)280×175×105 質量(g)19 構成部品2
1ケース(50枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆) トラスコ品番412-6700 寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ 質量(g)670 長さ(m)1.61~3.0
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか) 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布) 材質(ソール)ポリウレタン 機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)ポリウレタン 靴タイプスニーカー
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤマニパッケージAP桃太郎(中)
桃2Lサイズが8ヶ 約2.5kg入ります。 大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。
仕様フタ・身 適合桃2Lサイズ8個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)335×230×110 質量(g)28.8 構成部品2
1ケース(50枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
389 税込428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ユニット桃太郎旗
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
用途工事現場、道路への注意喚起などに。 材質ポンジ 質量(g)60 取付方式のぼり旗 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヤマニパッケージAP桃太郎(大)
桃2Lサイズが11~12ヶ 約3kg入ります。 大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。
仕様フタ・身 適合桃2Lサイズ12個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)410×260×110 質量(g)28.25 構成部品2
1ケース(40枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

テープカッター スチール製 モノタロウ 動画あり
スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。 材質(刃)SUS410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式 タンク容量(L)12 質量(kg)3.5 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4~3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
21,980 税込24,178
28日以内出荷

ユニット桃太郎旗
取付方式のぼり旗 材質ポンジ 質量(g)60 サイズ(mm)1500×450
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。 耐荷重(kg)200 トラスコ品番467-7145 材質アルミ板、合成ゴム 厚さ(mm)11 質量(kg)35.5 幅×長さ(mm)1210×1210
1枚
159,800 税込175,780
45日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板桃太郎旗
RoHS
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式のぼり旗 材質テトロン 寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 質量(g)60
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユニット桃太郎旗
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
用途工事現場、道路への注意喚起などに。 材質ポンジ 幅(mm)450 縦(mm)1500
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-4802 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容架空線注意
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニット桃太郎旗
文字内容排雪作業中 取付方式のぼり旗 材質ポンジ トラスコ品番826-3999 寸法(mm)1500×450 質量(g)60
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷

ユニット桃太郎旗
取付方式のぼり旗 材質ポンジ 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

避難場所に必要な表示を用意しました。
取付方式のぼり旗 材質ポンジ 寸法(mm)1800×600
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仙台銘板桃太郎旗用竿
RoHS
材質硬質樹脂 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に適しています。熱中症対策啓蒙活動用に。材質/仕上:ポンジ
仕様内容:熱中症に注意!!WBGT値の低減 巡視 声かけ 寸法(mm):1500×450 のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です コード番号:106-0094 アズワン品番65-3359-13
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番105-6974 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容横断注意
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-1706 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容高所作業中
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-0063 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容埋設物注意
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷

屋外などでの掲示に最適な桃太郎旗です。 熱中症対策啓蒙表示として最適です。
表示内容熱中症を防ごう!!水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫 取付左5箇所、上部3箇所チチ付 材質ポンジ トラスコ品番485-3032 質量(g)60 縦(mm)1500 横(mm)450
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

永岡書店ももたろう
かみしばいは、子どもの国語力を伸ばす魔法の教材。臨場感あふれる大きなイラストとセリフの多さによって、絵本よりも一層強く、子どもたちは物語の世界に惹きつけられます。楽しくあそびながら、豊かな感情表現や正しい言語感覚も養われ、また読み合うことで、コミュニケーション力も培われるでしょう。25年のロングセラーを誇る永岡書店の名作かみしばいシリーズは、はじめての読み聞かせでもわかりやすい、読み方のポイント解説と全文よみながつき。裏面に書かれた「演出のポイント」を参考に、声の調子やスピードを調整できるのがポイントです。幾通りの読み方で、物語の世界を何度も楽しみましょう。
判型B5 ページ数16 著者名永岡書店編集部 初版年月2020/12/10
1冊
880 税込968
4日以内出荷

1本ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

桃太郎旗専用ポールの注水台です。
用途桃太郎旗設置に。 材質ポリプロピレン(PP) 仕様桃太郎旗用、注水型 トラスコ品番412-6718 寸法(mm)430×430×300H(ベースのみ185H) 質量(kg)1.28(満水時約20)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用に。 トラスコ品番256-0417 材質ポンジ 黄地/黒文字 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容交通安全
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷