3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分塩化ナトリウム 適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用) 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
1,098,000 税込1,207,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分炭酸水素塩類 適応アルキルアルミニウム火災用 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
1,298,000 税込1,427,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分炭酸水素塩類 適応シラン火災用 関連資料安全データシート(SDS)(1.02MB)
1台
1,098,000 税込1,207,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ