1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分 材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC 型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付) 質量(kg)全装備:約173 品番対応:FF 種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号 使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270 内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4 板厚(mm)【機器格納箱】1.2 ホース内径(Φmm)【放射ホース】16 ホース長さ(m)【放射ホース】25 収納方法ホース架式 ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565 調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8 ホース外径(Φmm)【放射ホース】26 認定番号型式:PG-040号 液量(L)薬剤質量:64 放射時間【圧力調整器】約95秒 放射距離【ハンドノズル】10~14m ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510 耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6 圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
629,800 税込692,780
61日以内出荷

関連カテゴリ