ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。
研削は180°任意の位置で使用可能です。
ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。
ベルト速度(m/min)400~1000
ベルト寸法(mm)40×520
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)520
電源(V)単相100
電源コード(m)1.85
アーム長さ(mm)243
出力(W)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169
質量(kg)4.9
トラスコ品番214-8951
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード