下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
色透明
成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ
タイプ油性
乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)
主な用途コンクリート、かわら屋根
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性防水、耐久
危険物の性状非水溶性
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水
色乳白色
タイプ水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
下地の中まで浸透し、下地の強度を高めます。
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。
上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。
色ライトレモン
主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート
使用場所屋内外兼用
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
無希釈でそのまま使える塩ゴム系の下地補強剤です。
用途コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに
色透明
主成分塩ゴム系
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後(20℃)
危険物の性状非水溶性
アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および
内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。
基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。
水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。
水性タイプですので現場の安全性を確保できます。
用途屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面
使用場所屋外
塗布面積(m2/kg)01.0~0.15
主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。
スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。
上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。
本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。
スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。
木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。
色透明(クリヤ)
使用場所屋外用
特性防水、耐久
主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。
浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用
色透明
主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。
モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。
使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。
濃度(%)約50
主成分スチレンアクリル共重合樹脂
粘度(BH型25℃)1500eps以下
外観白色にして均一な乳化液
危険物の類別非危険物
VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。
色透明
タイプカチオン型エマルション系
分類非危険物
主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0(通常不要)
特性付着性
塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。
優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。
水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。
アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。
色白
主な用途木、スレート、モルタル
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
グレーコート・グリーンコートを施工する前に塗布する(1回塗)。コンクリートモルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる。グレーコート・グリーンコートの密着性を高め防水力を向上させます。パワーテックシリーズ用万能下地材
用途コンクリート・モルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる
色乾燥後透明
成分アクリル酸エステル共重合体水性エマルジョン(混合物)
特性防水、耐水
主な用途パワーテックシリーズ用下地材、モルタル、コンクリート、塩ビシート、旧塗膜、ウレタン塗膜
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
反応硬化形特殊アクリル】樹脂を主体としたシーラーです。
浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。
劣化しモロくなったセメント系の素地おさえに優れています。
用途コンクリート・モルタルの床、外壁、各種ベスト瓦(コロニアル・カラーベストなど)、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなどの下地補強に。
使用場所屋外用
仕様うすめずに塗ってください
色透明
主成分特殊アクリル樹脂
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
素地や旧塗膜によく浸透し、上塗り塗料が幅広く適用できる環境対応型の水性シーラーです。
カチオン系アクリルシリコンハイブリッド樹脂をベースとしたエマルションシーラーです。
浸透性にすぐれ、塗膜が自己架橋するため付着性が大変すぐれます。
TVOC(全揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた環境対応型水性タイプで、扱いやすくなっています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性のため、溶剤系シーラーでは旧塗膜のチヂミが発生しやすい条件でも安心して使用できます。また上塗り塗装も水性から弱溶剤まで幅広い塗料が使用できます。
塗布面積(m2)115~165/15kg・回
塗布方法ハケ、ローラー、エアレス
希釈率(%)0(通常不要)
塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.09~0.13
塗回数1回
適合塗膜各種水性仕上材、弾性系仕上材、吹付けタイル、リシン、溶剤型アクリル、ウレタン系塗膜、塩ビ系塗膜
新築・改修に使用可能な一液水系浸透型カチオンシーラー。
各種塗料下地に使用可能。
(モルタル、コンクリート、ケイカル版)
危険物の類別非危険物
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様うすめずに塗ってください
色白
主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様アクリル樹脂系エマルジョン
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色黄色
使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)夏:1、冬:3
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。
白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。
比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
色ホワイト
主成分シリコンアクリル樹脂塗料
主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性遮熱
危険物の性状非水溶性
吸い込み止め・下地補強・隠ぺい力のバランスに優れた着色タイプのアクリル樹脂エマルションシーラーです。新築時のコンクリート、モルタルはもちろんリシン面等の下塗用塗料として使用できます。
用途コンクリート・モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等の下塗り
合成樹脂エマルション、有光沢エマルション、内外装仕上材等の改修用下塗り
色白
主成分着色タイプアクリル樹脂系エマルションシーラー
主な用途モルタル、コンクリート
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.10~0.13kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合上塗りページエコシリーズ、水性スペースエース、シントー水性グランツGP他、内装仕上材(ラフロールN・P等)
1缶(16kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
エバーシーラーは、ビニヨンシーラーと同様にアルカリやアクの抑えとして、また上塗り塗料の吸い込みの防止に使用されます。
モルタル壁、シックイ壁の風化によるチョーキング面に使用することにより、これを固定化し、上塗り塗料の付着性、耐久性をより効果的にし、仕上がりもより美しくします。
エバーシーラーにも塗りムラや、塗り忘れを防ぐ目的で少し白い色がついています。
エバーシ-ラーには、防カビ剤は使われておりません。
用途水性シーリング剤
色白
使用方法(水性上塗り塗料及び水性下地塗料について)1.一般に、水性塗料の用途は、モルタルシックイ木質材など、多孔質が多くこのため吸い込みが激しく、上塗り塗料のトマリが悪く能率的でないことがあります。また、塗り替えの場合、古い塗膜にカビがあったり、チョーキング(白亜化)があったりして塗料の付着が阻害されることがあります。このため、ビニヨンシーラーやエバーによる下地のシーリングをお勧めします。或いは、上塗り塗料の捨て塗り(薄い目の塗料を一次としてしみ込ませる)が効果があります。2.古い壁面にカビなどが発生している場合カビは微生物ですから、上塗り塗料で抑えても生きています。下地調整前にカビ退治をして下さい。塩素系漂白剤や、カビキラーを吹きつけし、しばらくして水洗いすれば簡単に退治できます。こうすれば、美しい壁面が長く保てます。3.裸の鉄や、鋳鉄は錆が発生しやすいので、油性下地塗料で保護して下さい。釘頭も同様です。4.5℃以下での塗装は、気化熱のため氷点以下になることがあります。水が凍ることがありますので、低温時の塗装は避けて下さい。
主な用途水性シーリング剤
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
アクリル系エマルションシーラーで、一般エマルションペイント仕上げの下塗り用として吸込み止め、アルカリ止め、表面補強、ALC板下塗り用として効果があるばかりでなく、強力な接着力を持ち、モルタル接着剤としても使用できます。
用途コンクリート、モルタル、PC板、プラスター、軽量気泡コンクリート(ALC)等の下塗り
内外装仕上材の下塗り
アルカリ止め
主な用途モルタル、コンクリート
使用場所屋外
規格JIS K 5663
主成分アクリル樹脂系エマルションシーラー
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.05~0.07kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)100~150
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗りページシリーズ等の合成樹脂エマルション塗料、シントー水性グランツシリーズ等の有光沢エマルション塗料、ソフタイル中敷S、GOリシン、ラフロールN・P、ラバロンクリーン等の内外装仕上材
1缶(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。
下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。
仕様弱溶剤系 2液
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄
指触乾燥時間(分)50(23℃)
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ
油性 or 水性油性
混合比5:1(塗料液:硬化剤)
関連資料(0.9MB)
乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12
塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー
適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。
強溶剤タイプと比較して臭気が低く、環境に優しい設計です。
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。
旧塗膜との密着性に優れています。
用途各種仕上塗材の下塗り(硬質塗材用。弾性塗材はレナフレンドのみ適用可能)
スレート瓦、コロニアルなど薄型塗装瓦の表面強化
押出成形セメント板、GRC板・PC部材などの浸透・固着化
主成分特殊エポキシ樹脂
規格JASS 18 M-201適合品
塗布面積(m2/缶)(押出成形セメント板、GRC板など)107~140、(コンクリート、セメントモルタルなど)70~93、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)56~93、(モニエル瓦)35~70
主な用途スレート、瓦、モルタル、コンクリート
希釈剤既調合
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
1セット(14kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アルカリシール硬化が優れています。速乾性です。
素地の吸い込み止めが優れています。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、石こうボード
色透明
特性速乾
タイプアクリル樹脂エマルション系透明シーラー
主な用途スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(刷毛・ローラー)50~100
半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)約175
塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
1缶(15kg)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。
強溶剤タイプと比較して臭気が低く、環境に優しい設計です。
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。
旧塗膜との密着性に優れています。
用途各種仕上塗材の下塗り(硬質塗材用。弾性塗材はレナフレンドのみ適用可能)
スレート瓦、コロニアルなど薄型塗装瓦の表面強化
押出成形セメント板、GRC板・PC部材などの浸透・固着化
主成分特殊エポキシ樹脂
セット内容主剤10.5kg石油缶、硬化剤3.5kg缶
主な用途スレート、瓦、モルタル、コンクリート
希釈剤既調合
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.10~0.13(押出成形セメント板、GRC板など)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタルなど)、0.15~0.25(薄型塗装瓦、スレート屋根など)、0.20~0.40(モニエル瓦)
1セット(14kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー
多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。
浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。
関連資料(0.4MB)
荷姿塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶
塗料タイプ水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
仕様水性系 2液
適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板
希釈剤無希釈
混合比14:1(塗料液:硬化剤)
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16
塗り面積(m2)93~150(1缶当たり)
指触乾燥時間(時間)1(23℃)
乾燥時間4時間以上(塗り重ね)
適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
主な用途モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性水性
危険物の性状非水溶性
GPペイント専用の下塗り剤
用途建築一般内外壁
塗り面積(m2)53~160
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど
油性 or 水性水性
関連資料(0.63MB)
塗装間隔5時間
特殊変性エポキシ官能基及び2種類の特殊無機成分を複合化し、各種官能基を含有した2液タイプであるため、強靭な塗膜を形成し、様々な旧塗膜・基材への優れた密着性を有します。特殊変性エポキシ樹脂は下地への浸透性が高く、強靭な架橋塗膜により固着し、下地の補強効果に優れています。コンクリート、モルタル等に対し、優れたアルカリシール効果を発揮します。安全に配慮した塗装環境を提供します。
用途各種仕上塗材の下塗り
塗り面積(m2)75~187
主成分特殊エポキシ樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング、親水性コーティング等も含む)、コンクリート、PC板(現場施工)、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、けい酸カルシウム板、磁器タイル 、硬質塩ビ 、FRP、各種高耐久性の既存有機塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.45MB)
一般的名称広範囲適用型水性特殊エポキシ樹脂シーラー
塗装間隔3時間以上
アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた白色タイプの水性下塗材です。TVOC(総揮発性有機化合物)1%未満かつホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆と環境汚染物質をほとんど含まない安全配慮設計です。白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。下地及び上塗材との密着性が良好で、安定したシール効果を発揮します。水性ですので、屋内外で安心して使用できます。
用途各種仕上塗材の下塗り、EP系の下塗り(弾性系、無機高分子系は使用不可)、各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタル、せっこうボードなど)
色ホワイト
塗り面積(m2)138~180
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(1.21MB)
塗装間隔2時間以上
1缶(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。
容量(kg)1
塗布方法刷毛・ローラー
施工面積(m2)20
標準加水量3倍液(本品1:水3)
成分水性アクリル樹脂
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
下地の浸透性、固着性に優れています。既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。
用途各種仕上塗材の下塗り(弾性系、溶剤形二液反応硬化タイプは使用不可)。各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタルなど)
塗り面積(m2)75~100
主成分特殊変性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など。
油性 or 水性油性
関連資料(1.17MB)
一般的名称溶剤形シーラー
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1時間
2液常温効果の溶剤形エポキシ樹脂が成分で、下地への浸透性や付着性に優れたモルタル・コンクリート用プライマーです。
樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるプライマーとして、ご使用頂けます。
用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるモルタル、コンクリート、半たわみ舗装などのプライマー
特性付着性、プライマー
主成分2液溶剤エポキシ樹脂塗料
主な用途モルタル、コンクリート
塗布方法スプレー・ローラー
使用量0.2kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
水性アクリル樹脂エマルション系 「白色」シーラーです。
内外部に使用可能です。
コンクリート・モルタル・せっこうボードなどに適用します。
水系タイプのシーラーです。
吸い込み止め・アルカリ止め効果が優れています。
上塗のとまりをカバーする白色タイプです。
色白
主成分一液乾燥硬化型のエマルション系
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤清水
塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど
希釈率(%)10~30
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.07~0.11・1回
塗装間隔工程間2時間以上(23℃)
1缶(18kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
劣化したコンクリートを強化し、上塗塗料との接着性を高めます。
水系2液形エポキシ樹脂としては乾燥性に優れています。
水系2液形塗料なので低臭であり安全性に優れています。
水系2液形エポキシ樹脂塗料のため塗膜が強靭です。
水系2液形エポキシ樹脂上塗塗料との密着性が優れています。
刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性が優れています。
F☆☆☆☆表示品です。
用途コンクリート、モルタル
主成分水系2液形エポキシ樹脂塗料
セット内容主剤12kg/硬化剤3kg
仕上平 滑
比重塗料:1.05(混合物)、溶剤:1
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤原液のまま使用
希釈はけ、ローラー、0%
危険物の類別非危険物
塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 使用時限:1時間
加熱残分(%)20(混合物)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
1セット(15kg)
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
ダンツーコートの専用下塗り剤
用途1 住宅・マンションなどの内外装。2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。3 学校など公共施設の内外装
塗り面積(m2)75~100
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.56MB) (6.39MB)
塗装間隔2時間以上
1缶(15kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
各種水性塗料の下塗りとして付着性が優れています。旧塗膜との付着性が良好です。
アルカリシール効果、吸い込み止めが優れています。水性のため、安全性が高い塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、ALC板
色乳白色透明
タイプカチオン型水性アクリルシリコン樹脂系シーラー
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)約115
塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
1缶(15kg)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
弱溶剤系 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、強溶剤タイプに比べ臭気がマイルドです。 塗り替え塗装時には幅広い旧塗膜適正があり、上塗りの選択幅も広いので、使いやすく便利です。 (ただし、上塗り塗料に強溶剤形塗料は塗装できません。)
エポキシ樹脂 浸透性が高く、素材に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。
使いやすさ ニーズに合わせて、透明タイプとホワイトタイプを用意。各種外壁からスレート屋根まで、幅広い下地に適用できます。
仕様弱溶剤系 2液
荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶
塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)
機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
主な用途外壁、スレート屋根
希釈剤無希釈
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、PC板
油性 or 水性油性
混合比5:1(塗料液:硬化剤)
指触乾燥時間(時間)1(23℃)
関連資料(0.4MB)
乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20
塗料タイプターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー
適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(オーデフレッシュSi100Ⅲ、ファインウレタンU100 他)
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系 「透明」シーラーです。
エポキシ樹脂系の密着力の高いシーラーです。
浸透力が高く、脆弱面への固着性に優れています。
既存塗膜を侵したり、リフティングさせることが少ない弱溶剤系です。
無希釈タイプです。
新生瓦(カラーベスト・コロニアル)にも適しています。
色透明
主成分エポキシ樹脂
主な用途瓦
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー
危険等級Ⅲ/Ⅱ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第二石油類/第一石油類
危険物の数量14000g/14000g
適応下地コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板(密度0.8以上)、新生瓦など
希釈率(%)無希釈
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.1~0.17・1回
危険物の性状非水溶性/非水溶性
塗装間隔工程間3時間以上(23℃)
1缶(14kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ