20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

置き型ハウスとしての使用はもちろん、固定具が付いていますので、ケージへの壁面設置も可能です。
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ペットフードモルモットフード
大切なモルモットのすこやかな毎日を願い、必要な栄養素をバランスよく配合。牧草をたっぷりと使用した、おいしくてヘルシーなベーシックフードです。ユッカ抽出物配合。
1袋
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小麦粉、砂糖不使用でおいしくヘルシー。おなか、毛並、目の健康をサポート。安全安心の国産無着色。
成分粗たん白質13.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維12.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下、カロリー約300kcal/100g 原材料チモシー、米ぬか、ふすま、おから、きな粉、にんじん、コーンミール、食塩、アミノ酸(メチオニン)、ビタミンC、ビタミンE、グルコン酸亜鉛、乳酸菌(EC-12) 対象動物うさぎ、モルモット
1袋(100g)
349 税込384
4日以内出荷

夏目製作所飼育ケージ
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明アクリル樹脂製で、ラットの状態が観察できます。仕切板により簡単に寸法調節が可能です(4段階)。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチな生き物に対応。軽量、コンパクト、シンプルな設計で使い勝手も思いのままのケージ。ワイヤーが組み立て式のシャトルシリーズ。壁面が床と垂直になり、ボトルやホイールなどのレイアウトが容易に。使わないときはコンパクトにたたむことができます。前面と天面の2か所に扉を設定。ラビットケージ・フェレットケージ・モルモットケージ・ハリネズミケージ・ファンシーラットケージ・プレーリードッグケージに。
材質スチール PP 寸法(mm)(内部空間)ケージ内部空間サイズ:横幅 約745(底面)× 奥行 約400(底面)× 高さ 約400、ワイヤー部最大サイズ:横幅 約820× 奥行 約470、ベーストレイ最大部サイズ:横幅 約800× 奥行 約445、ベーストレイ内部高さサイズ:高さ 約140、ワイヤーピッチ:前面・天面・側面:約15、背面ワイヤーピッチ:(背面のみ) 約20 質量(g)5000 対象生体:うさぎ・モルモット・フェレット・ハリネズミ・ファンシーラット・プレーリードッグ等 サイズ(mm)W 860 × D 485 × H 420
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)(最小~最大)20~80 型番13302 固定器寸法(Φmm)31
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

天然草を一つ一つ丁寧に編み上げた、ハンドメイドのやさしいおうち。自然の香りでリラックスでき、通気性と保温性に優れているため、1年中快適に過ごすことができます。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアなので、汚れに気づいていつも清潔をキープできる小動物ドリンカーです。飲み口とパッキンは熱湯消毒ができて殺菌OK!小動物に寄生するコクシジウム原虫は、食器などから感染しますので、定期的な消毒をおすすめします。ノズルには不正咬合をふせぐために、硬
仕様●材質:PET、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ステンレス、合成ゴム●本体サイズ:巾6.5×高さ22×奥行9cm●対象:ウサギ、フェレット、チンチラ、モルモットなど アズワン品番65-8652-88
1個
899 税込989
5日以内出荷

警戒心が強いモルモットやハリネズミのために左右どちらにも入り口を設定しました。通り抜け可能で、レイアウトもしやすい!。フンやオシッコ等で汚れにくい、底なしタイプ。
仕様●材質:天然木●本体サイズ:幅250×奥行200×高さ130mm●対象生体:モルモット、ハリネズミ アズワン品番65-5606-17
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

隠れても、のぼっても楽しい!!。モルモットやハリネズミなど、もぐりこむのが大好きな小動物用跳び箱型木製ハウス。
材質木材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×250×130 対象モルモット・ハリネズミなど
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アイリスオーヤマラビットケージ
スタンダードサイズのラビットケージです。天井面はフルオープンタイプでスノコの交換や掃除がしやすくなっています。また、入口が広くなっているので食器等が入れやすくなっています。木製のスノコ付きです。
材質ポリプロピレン、スチール(エポキシ粉体塗装) パステルグリーン 質量(g)5600
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

3種の針葉樹をブレンドし、トイレ砂に必要な機能を揃えました。吸水力に優れたマツを配合することでオシッコをグングン吸収。また、自然なヒノキの香りがイヤな臭いを閉じ込めます。さらに、ヒバに含まれるヒノキチオールが雑菌の繁殖を抑えます。
対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
1袋(7.7L)
819 税込901
4日以内出荷

1式
72,980 税込80,278
7日以内出荷

シナノ製作所マウス飼育ケージ
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
1個
9,460 税込10,406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マウスアジャスターと同様にベースが付いており、窒息防止の網目構造・飛び出し防止機構がついております。ラットアジャスターは後方にも扉を採用し、作業性を格段と向上させました。本体材質は塩化ビニル製です。
型番13303 固定器寸法(Φmm)Φ78×50(最小)~210(最大)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。 足元が網すのこになっているので、清潔です。 サビが出にくいカチオン塗装です。 アジャスターで高さを微調整できます。 2面ドア付き ドアは長面と短面にあるので、 置き場所を選ばず設置できます。 お掃除ラクラク トレーとすのこは、長面と短面 どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。 2段積み重ねOK 積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。 コンパクトに収納 使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。 アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン ブラック
1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円形部がクルッと回って、腰をひねらず車の乗降が可能。「PE板」追加の改良によりさらにまわりやすくなりました。通気性が優れたメッシュ生地採用。保護カバー加工なので部品の感覚もなし。洗濯可能で清潔。
質量(g)360 タイプ座面回転タイプ41cm 幅(cm)41 高さ(cm)2.5 奥行き(cm)41
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

関連キーワード