8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別水漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 正味質量(g)263 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。 正味質量(g)396 種別油漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0650 タイプメタノール系(速乾タイプ) 主成分油指示粉末、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量177mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別水もれ検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)