40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型ナットやダブルナットに最適です。キャスターや同軸コネクターにも最適です。大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです。
用途ボルト・ナットの締結作業。 先端厚さ(mm)2.5 口幅(mm)最大:30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38 全長(mm)218 トラスコ品番384-9597 質量(g)325
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートモンキー エンジニア 動画あり
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質スウェーデン特殊鋼
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。 全長(mm)224 トルク(N・m)(保証)137.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長259 質量(g)345 先端厚さ(mm)6 口幅(mm)36 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-18
1丁
4,530 税込4,983
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)161 質量(g)115 先端厚さ(mm)4 口幅(mm)24 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7865-16
1丁
3,410 税込3,751
翌日出荷

先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。 最大口径(mm)24 全長(mm)155 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)125 表面処理クロームメッキ 先端厚さ(mm)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.5 全長(mm)162 質量(g)115 口幅(mm)7.0~26
1丁
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.2 全長(mm)315 質量(g)650 口幅(mm)12~46
1丁
4,910 税込5,401
翌日出荷

用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。 最大開口(mm)24 全長(mm)119 質量(g)90 先端厚さ(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き 材質特殊鋼 タイプ薄型、軽量
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)161 質量(g)45 呼び寸法(mm)150 先端厚さ(mm)2.5 口幅(mm)24
1丁
3,190 税込3,509
翌日出荷

ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。目盛付です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)
トラスコ品番114-6880 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ 全長(mm)161 最大口開き(mm)24
1丁
3,298 税込3,628
翌日出荷

仕様通常のモンキーより大口で幅広い作業に対応します。 エルゴ設計のグリップは握力を均等に分散し、作業時の怪我からのリスクを軽減します。 移動ジョーのシャフトは完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強度を与えます。 通常のモンキーレンチより薄口で、狭い所での作業に最適です。218最大開口(mm)38移動ジョー厚(mm)4.5
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

先端厚2mmの超薄口モデル 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2138-60
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。 材質クロムバナジウム鋼
1丁
2,151 税込2,366
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)115 質量(g)45 呼び寸法(mm)100 先端厚さ(mm)2.5 口幅(mm)13
1丁
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.7 全長(mm)240 質量(g)270 口幅(mm)8.0~36
1丁
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.0 全長(mm)210 質量(g)200 口幅(mm)8.0~30
1丁
2,750 税込3,025
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長311 質量(g)604 先端厚さ(mm)8 口幅(mm)46 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-7865-19
1丁
7,300 税込8,030
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長207 質量(g)214 先端厚さ(mm)5 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-17
1丁
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)2 全長(mm)110 質量(g)85 口幅(mm)20 呼び長さ(mm)100 アズワン品番64-2219-06
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
材質/仕上合金鋼 シルバー
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは樹脂コーティングしており、ソフトな握り心地と滑り防止を実現してります。軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
材質/仕上合金鋼、グリップ:プラスチゾル シルバー 先端厚さ(mm)2.5
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。 全長(mm)155 質量(g)130 トラスコ品番222-0911 先端厚さ(mm)2 最大口径幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス 寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275 質量(kg)19.4
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。デジタルマルチメーター。テストリード棒用ICクリップ。精密機器用ブロワー。
仕様【圧着ペンチ】圧着範囲:0.3・0.5・1.25・2 材質バッグ:ポリエステル 寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150(パワーグリップ)、(-)ドライバー:6×100(パワーグリップ)、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:160、ラジオペンチ:170、強力型電工ニッパー:175、片目片口スパナ(ラチェット):8・10・13・17・19、薄口スパナ:5.5・7・8・10、電工ペンチ:180 全長(mm)圧着ペンチ:180、穴用スナップリングプライヤー:175、軸用スナップリングプライヤー:175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280 入組点数39 リング径(Φmm)穴用スナップリングプライヤー:19~60 、軸用スナップリングプライヤー:19~60 総質量(kg)約4.8
1セット(1セット)
60,800 税込66,880
翌日出荷