ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。
全長(mm)224
トルク(N・m)(保証)137.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ
先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)対応
先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!
口開(範囲)(mm)7~26
口開き(mm)7~26
寸法L(mm)117
質量(g)95
寸法A(mm)49
寸法t(mm)7.5
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド
口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲
先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計
裏表どちらでも同等な締付強度があります
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利
ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。
エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm)20
全長(mm)110
呼び寸法(mm)100
適合(ボルト、ナット)M12以下
トラスコ品番368-8909
質量(g)85
先端厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。
2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。
手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
口開き(mm)8~36
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番431-0411
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利。ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。
エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
関連キーワード