170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,140 税込2,354
当日出荷

モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に 最大口開き(mm)30 全長(mm)250 トラスコ品番774-8451 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)455
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS規格品よりワイドな最大口開きです。角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質クロムバナジウム鋼
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)モンキーレンチ250mm
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。
全長(mm)250 最大開口(mm)38
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。 材質炭素鋼
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁モンキーレンチ 250MM
口幅(mm)最大30(1.1/8inch) 全長(mm)250 定格絶縁電圧(V)1000 アングル(°)(ヘッド)22 先端幅(mm)8.0 ヘッド幅(mm)16.0
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質特殊鋼(本体、下アゴ) 硬度40~47HRC(本体、下アゴ) 表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

ボルトナットの締め付け、緩めに
用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ 材質【本体・ギヤ】炭素鋼 開口幅(mm)41
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
全長(mm)250 最大開口(mm)38 角度(°)22(ヘッド)
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途モンキー差し250mm用。 トラスコ品番217-6853 材質牛ヌメ皮 形状ヌメ皮モンキー差し250mm用 幅(mm)70 ヌメ皮 高さ(mm)195 ベルト通し幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)30 全長(mm)250 エスコ品番EA530B-250 寸法D(mm)15.5 寸法B(mm)30 寸法C(mm)8.6
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

エスコ品番EA530GB-10 関連資料仕様(0.02MB) 使用方法説明(0.12MB)
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
仕上ニッケルクロムメッキ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)250 質量(g)410 口幅(mm)30 アズワン品番64-2218-98
1本
12,000 税込13,200
当日出荷

口幅(mm)29 全長(mm)250 エスコ品番EA530H-250 質量(g)560 使用温度(℃)-20~70
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

1丁
3,690 税込4,059
翌日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)18 全長(mm)250 質量(g)680 口幅(mm)33 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7907-85
1丁
4,000 税込4,400
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)435 口幅(mm)30
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)260 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-48
1本
85,800 税込94,380
翌日出荷

1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)14 全長(mm)265 質量(g)535 最大開口(mm)36 アズワン品番64-7865-52
1丁
3,670 税込4,037
翌日出荷

本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。 材質牛ヌメ革 トラスコ品番856-3565 形状ペンチ2段、ドライバー2本 幅(mm)90 高さ(mm)225 質量(g)160 奥行(mm)45 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.7 全長(mm)240 質量(g)270 口幅(mm)8.0~36
1丁
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 動画あり
高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)