カテゴリ

  • メカニカル部品(1,795)
  • 制御機器(184)
  • カー用品(125)
  • 科学研究・開発用品(81)
  • 電動工具(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 農業機械(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 測定用品(15)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)

「モータ シャフト」の検索結果

2,456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
循環ポンプ DC24V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
付属品DCケーブル 1本型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)60以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)24V時:15(900L/h)ケーブル長(cm)100
循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無しマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC24V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8(DC26V)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)90以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)0~900ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式レシプロソー40Vmax仕様チェーンバイス式◆チェーンバイスレシプロソー登場チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ◆クラス最速の切断スピード※1ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5◆材料に簡単固定チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定◆仮保持が可能、チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適◆1充電作業量(目安)/切断※鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)部品番号:A-00348◆材料に合わせてストローク数を調整可能◆ブレードクランプを簡単交換補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプBIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管・ストレートブレードタイプBIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプDIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本機:583×103×152関連資料(3.19MB)
BRAUN マルチクイック9 ブラウンBRAUN マルチクイック9ブラウン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
固形や繊維質のある素材にも強く、下処理の手間もなく時短に
用途500Wハイパワーモーターが、硬い食材も一気に撹拌付属品本体(モーター部分)、アクティブブレードシャフト、マッシャー、マルチウィスクビーター、フードプロセッサー(2.0L)(カッター、刃ツールx3種、ダイサー、こねベラ)、500mlチョッパー(カッター、アイスカッター、おろしディスク)、専用計量カップ(蓋付)、専用スパチュラ、専用スタンド質量(g)1030消費電力(W)500本体寸法(mm)65×70×410電圧(V)(50/60Hz)AC100回転数12,800回定格時間ブレンダー120秒、マッシャー60秒、マルチウィスクビーター240秒、500mlチョッパー カッター使用時60秒、500mlチョッパー おろしディスク使用時120秒、フードプロセッサー(2.0L)60秒取扱説明書(0.89MB)
BRAUN マルチクイック 7 ブラウンBRAUN マルチクイック 7ブラウン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
1台9役、感覚に寄り添う操作で、手間のいらない仕上げも、使い心地も、わたしらしく
用途やさしく握れば食感を残した仕上がりに、しっかり握ればなめらかに付属品本体(モーター部分)、アクティブブレードシャフト、マルチウィスクビーター、フードプロセッサー(カッター、刃ツールx3種、こねベラ)、専用計量カップ(蓋付)、専用スパチュラ質量(g)910消費電力(W)400本体寸法(mm)70×70×400電圧(V)(50/60Hz)AC100回転数13,800回定格時間ブレンダー60秒、マルチウィスクビーター240秒、フードプロセッサー(1.5L)60秒取扱説明書(0.82MB)
140mmケースファン ARCTIC140mmケースファンARCTIC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品取付ネジ×4質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27ケーブル長(cm)40最大風量(m3/h)110CFM/186
120mmケースファン ARCTIC120mmケースファンARCTIC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM120mmファンのARGBモデルです。 600~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ARGB:5V 3ピン質量(g)185電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.33最大静圧(mmH2O)6.9接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数600~3000rpmサイズ(mm)120×120×厚さ25最大風量(m3/h)77CFM/131
140mmケースファン ARCTIC140mmケースファンARCTIC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンのARGBモデルです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様0.40A/5V(ARGB電流/電圧)適合ARGB:5V 3ピン質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27最大風量(m3/h)110CFM/186
DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー セムコーポレーションDCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサーセムコーポレーション
249,800税込274,780
1台
29日以内出荷
液面計、ロードセル等からの外部信号により回転数の制御ができます。外部制御信号は4~20mA、または0~5Vを本体にて切り替えができます。スタート/ストップ、回転パルス、エラー信号、エラーリセットによりシーケンサなどでコントロールが可能。10rpm刻みでの細かい回転数制御ができます。表面タッチスイッチで簡単操作。本体材質にAESを使用しているため軽量表面に4桁LEDを搭載、現在の回転数をリアルタイムに確認できます。過負荷で自動停止、エラーを知らせるLEDが点灯します。電源はDC24V。オプションでACアダプターやパワーサプライも用意しています。本体とケーブルはコネクタ接続のため、ワンタッチで取り外しが可能。 液量に比例した回転数の制御が可能液面計、ロードセル等からの外部信号により液面に比例した回転数の制御が可能
用途スラリー液の撹拌。試験装置への組み込み。エアー巻き込みを嫌う液の撹拌。外部コントロールが必要な現場での使用。出力(W)80電源(V)DC24回転数450~2700rpmインペラ径(mm)50最大撹拌容量(L)200電源ケーブル2m
ディーゼルエンジン 組立キット Fluke Forest(フルークフォレスト)ディーゼルエンジン 組立キットFluke Forest(フルークフォレスト)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
【リアルに動く!モータ駆動ディーゼルエンジンDIY組立てキット】車好きな方やエンジンに興味がある方、車の教材をお探しの方等にオススメです。詳しい図解誘導の組み立て説明書を見ながらディーゼルターボエンジンを組立ていきます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう!所要時間は約3時間~4時間(個人差があります)出来上がった後の駆動も面白いですが、そのまま飾っておいてもオブジェとなります。アルミ合金で作られた重厚感と煌びやかなパイプ類のメッキ色は真にアートです。構造までリアル単にピストンが上下するだけでなく、吸排気のバルブまで再現されています。取扱い説明書にはパーツリストがパーツ名とともに記載されています。どのパーツが何をするものかを学ぶことが出来ます。組立に必要な工具は付属しますが、主に使う1.5mm六角レンチはドライバータイプをご用意した方が便利で組立効率が上がります。そのほかはキット付属で十分です。完成後の駆動は電動モーター完成後は内蔵バッテリーを使って電動モーターで動きます。吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。モーターは実車のエンジン同様にセルモーターを疑似的に再現しています。モーターでフライホイールを回してエンジン全体を駆動させます。完成後はモーターで駆動し、ピストン、クランク、カムシャフト、さらには吸排気バルブやロッカーアームなど、実物さながらの動きをみせます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう。
材質ステンレス鋼 + アルミ合金寸法(mm)約180×92×145仕上アルマイト構成約300パーツバッテリー450mAh内蔵製品質量(g)約1500充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺2025/01/10モデルDM115
飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット 星形5気筒エンジンモデルFluke Forest(フルークフォレスト)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!星型エンジン模型】約250点の金属パーツをネジで組立ていきます。リアル形状と構造でエンジンの理解ができ、エンジン組立技師の気分が味わえます。完成後は内蔵バッテリーとモーターでリアルに駆動します。エンジンの構造まで実物と同様な動きをするので、エンジンがどう動いているのかを理解することもできます。零戦に搭載されたエンジンの前進になる5気筒の星形エンジン。5つのピストンが順次に作動してクランクシャフトを回転させます。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。構造を実物のエンジンと同様の構造にして星形エンジンが複雑な原理で動作している様子が理解できます。滅多に見ることのない星形エンジンの内部構造までリアルに再現されています。
材質アルミ合金+ステンレス銅寸法(mm)約199×199×114仕上アルマイト構成230パーツ製品質量(g)約900充電時間約2時間充電電圧(V)DC 5 USB組立時間約4時間動作時間1.5時間
V8エンジン組立キット V8エンジンモデル Fluke Forest(フルークフォレスト)V8エンジン組立キット V8エンジンモデルFluke Forest(フルークフォレスト)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!V8DOHCエンジン模型】迫力のV型8気筒DOHCエンジンを組立よう組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。・金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立・吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動・完成後はピストン、クランク、バルブ、実物同様にモーターで駆動V型8気筒DOHCエンジンとは…8気筒という複数気筒数で大排気量にもかかわらずコンパクトにまとまったエンジンV8エンジン4気筒エンジンを2台分、斜めに配置しVの字に見える形状で全幅を最小限に抑えた。独特のエンジンサウンドも人気の高級車、スポーツカーに使われるエンジンです。本製品はこのV型8気筒エンジンを500点以上で構成される金属パーツで内部までリアルに再現した組立式エンジンモデルです。付属の六角レンチを使ってネジで組み上げます。完成すると内蔵されたバッテリーとモーターでエンジンが駆動します。DOHCの特長であるバルブをカムが叩く構造や、V字に配置されたピストンの動き、1気筒当たり吸排気で4バルブ×8気筒32バブルがピストンのタイミングに合わせてリアルに動く様は迫力があります。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。イラストで解説された取扱説明書イラストと実際の部品を照らし合わせながら順に組立ていきます。使用するネジも番号がふられて迷わず組み上げることができます。組立時間は4時間~5時間です。DOHCエンジンの特長が見られるDOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。タイミングチェーンもリアルに再現クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作組み立てた後は内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約210×170×180構成約660パーツバッテリー3.7V800mAh内蔵充電時間約2時間組立時間4時間~5時間(個人による)動作時間90分前後充電方式DC 5V (USB ケーブル)
エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジン Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジンFluke Forest(フルークフォレスト)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!DOHC4気筒エンジン模型】組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立約357点の金属パーツをネジで組み上げます。3Dイラストで解説された取扱説明書。現物と合わせながら組み上げれば特に難しいことはありません。約3時間~4時間で完成します。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。DOHCエンジンの特長が見られるDOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。エンジン模型でもその構造はしっかり再現されており、カムシャフトの回転によるバルブが開閉する様子が見られます。タイミングチェーンもリアルに再現クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作組み立てた後はピストン、クランク、バルブ、実物同様に内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約158×117×182構成約357パーツバッテリー450mAh内蔵充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺約1/10
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
関連資料(2.28MB)
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC
循環ポンプ AC100-240V マリンテック循環ポンプ AC100-240Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)完全防水構造(防水等級IPX8)吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター型式M100-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)AC100-240ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)使用ホース内径20/25/32防水保護等級IPX8
循環ポンプ AC100-240V マリンテック循環ポンプ AC100-240Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなしアクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター型式M100-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)水圧0.02Mpa(0.27bar)使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm防水保護等級IPX8
循環ポンプ DC24V マリンテック循環ポンプ DC24Vマリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなしアクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング型式M24-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)0.7電圧(V)DC24温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)極性茶:プラス、青:マイナス使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25防水保護等級IPX8
循環ポンプ DC24V マリンテック循環ポンプ DC24Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式型式M24-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)DC24ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)極性茶:プラス、青:マイナス使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32ニップル付属ニップル:20/25/32mm防水保護等級IPX8
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!流量調節機能付き小型循環ポンプ!流量をボリュームにより無段階に調節可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 流量調節付き 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 12mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!流量調節機能付き小型循環ポンプ!流量をボリュームにより無段階に調節可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 8mmニップル付きマリンテック
9,098税込10,008
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 12mmニップル付きマリンテック
9,098税込10,008
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC12V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ DC12V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック循環ポンプ AC100-240V ニップル無しマリンテック
8,598税込9,458
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
Strut Tower Bar P15 KICKS BL BLITZStrut Tower Bar P15 KICKS BLBLITZ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar JW5 Front BLITZStrut Tower Bar JW5 FrontBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar KE2FW BLITZStrut Tower Bar KE2FWBLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar SE3P Rear BLITZStrut Tower Bar SE3P RearBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar ZN6/ZC6/VAG/VAB BLITZStrut Tower Bar ZN6/ZC6/VAG/VABBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar ZWR90W NOAH/VOXY BLITZStrut Tower Bar ZWR90W NOAH/VOXYBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar P15 KICKS BLITZStrut Tower Bar P15 KICKSBLITZ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar MXPH10 YARIS BLITZStrut Tower Bar MXPH10 YARISBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar AE86 BLITZStrut Tower Bar AE86BLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら