36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

岩田製作所ベース用シム(1溝)
エコ商品
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
材質鉄黒染め 寸法B(mm)10 寸法G(mm)9 幅A(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。 簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3 主な用途シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。 リーフ幅(mm)12.7
1セット
4,798 税込5,278
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岩田製作所ベース用シム(2溝)
エコ商品
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
材質鉄黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シム&ゲージB型シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.04
エコ商品
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 厚さ(mm)0.005 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.1
エコ商品
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.08
エコ商品
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.15
エコ商品
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 厚さ(mm)5.00 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.05
エコ商品
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.03
エコ商品
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
仕様(蓄電回数)300回 付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m) 質量(g)85 回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20 入力USB5V0.5A 充電時間(分)90 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)320 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合1.5坪以下 消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130 騒音値(dB)(強)46、(弱)33 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 動画あり
カシムラスマート開閉センサー
エコ商品
外出先からでもドアの開閉を確認でき、見守りや防犯に役立つスマート開閉センサー。ドア以外にも窓、冷蔵庫、救急箱などにも取付ができるコンパクトな設計です。電池蓋センサー内蔵。蓋が外れても通知されるので防犯に安心をプラス。他のスマートカメラやスマートリモコンなどとも連動可能です。本商品をご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
仕様(通知回数)最大6000回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数です。周囲環境などにより異なります。 付属品単4アルカリ乾電池×2、粘着シート、リセット用ピン ホワイト 質量(g)55(電池含む) 電源DC3V:単4アルカリ乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×68.5×32.5 準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) セキュリティWPA/WPA2-PSK RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷