電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
電磁開閉器
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)スチール
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類埋込形/防水型
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220/AC440
定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP67
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440)
端子ねじM4(線押え座金付)
端子幅(mm)9.2
仕様防水
色マンセル N5.5
適合電線(mm2)3.5
準拠規格電気用品安全法
質量(g)225
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード