仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)10
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
60日以内出荷
JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3)
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)10
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
60日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途単体露出工事用
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
関連キーワード