12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5) 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P3E
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型
種類断路器 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6) 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類断路器 規格JIS協約形 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg)0.5 種類電動機保護用 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 フレーム(AF)32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業モータブレーカ ML
定格電圧(V)AC200 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
5,798 税込6,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日立産機システムJIS協約形モータブレーカ
幅(mm)75 厚さ(mm)96 質量(kg)0.37 定格絶縁電圧(V)500 縦(mm)76 定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5 極数(P)3
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5 端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)