80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-9 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.042mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。 簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚さ(mm)1 材質スチール 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440XB-1 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
520 税込572
翌日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)6 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-3 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.007mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)作業環境 = アウトドアアライメントレベル = ありレーザークラス = Class 2レーザー色 = 赤バッテリタイプ = 単四電池電池寿命 = 20時間電源 = 電池寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm重量 = 1.3kgライン精度 = 3 m @ 2 m高さ = 61mm動作温度 Max = +40℃SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷



溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)41×63.5 アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
117,500 税込129,250
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)100 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)32×57 アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
71,000 税込78,100
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)75 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)19×40 アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
56,000 税込61,600
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)16×27 アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
54,000 税込59,400
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.5 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-7 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.032mm(参考)
1個
9,410 税込10,351
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-4 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.015mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.25 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-5 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.02mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-1 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.0025mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

プレシジョンブランドスロット付シム(ステンレス)
スロット付きシムは、モーター・ポンプ・発電機などのガタつきの調整に最適です。ステンレス製なので錆・腐食に強く、経済的・安全・正確にお使いいただけます。
1セット(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-2 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.0035mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-21 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.0025mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-54 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.015mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-60 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.07mm(参考)
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.5 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-57 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.032mm(参考)
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.4 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-56 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.032mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-52 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.0035mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-51 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.0025mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷