カテゴリ

  • メカニカル部品(86)
    • 汎用モーター(1)
    • インダクションモーター(23)
    • ギヤードモーター(25)
    • スピードコントロールモーター(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(44)
  • 住友重機械工業(17)
  • SPG(9)
  • ニッセイ(5)
  • 富士変速機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • テラル(3)
  • エスコ(2)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • 日立(1)
  • 長谷川鉄工所(1)
  • MISUGI(1)
出力(kW)
  • 0.04
  • 0.025(75)
  • 0.06(79)
  • 0.09(70)
  • 0.1(331)
  • 0.15(63)
  • 0.2(431)
  • 0.25(105)
  • 0.4(548)
  • 0.75(376)
  • 1.5(368)
  • 2.2(310)
  • 3.7(262)
  • 5.5(216)
  • 7.5(196)
  • 11(166)
  • 15(126)
  • 18.5(65)
  • 22(81)
  • 37(70)
電源
  • 三相(31)
  • 交流(3)
  • 単相(55)
  • 直流(3)
定格電圧(V)
  • AC100/115(7)
  • AC200/220(17)
  • AC100/110(4)
  • AC200/220/230(8)
  • AC220/240(2)
  • AC380/400/400/440(3)
  • AC380/400/415(1)
  • AC220/230(9)
  • AC110/115(3)
  • AC220/230/240(2)
  • AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
  • AC200/200/220/220/230(2)
  • AC200/200/260(1)
  • AC100(57)
  • AC115(4)
  • AC200(52)
  • AC200~220(1)
  • AC220(6)
  • AC380(1)
  • DC48(1)
取付方式
  • その他(1)
  • フェイスマウント形(4)
  • フランジ取付(20)
  • 脚取付(14)
減速比
  • 5(10)
  • 6(7)
  • 7.5(9)
  • 10(16)
  • 11(5)
  • 12.5(7)
  • 13(5)
  • 15(22)
  • 20(17)
  • 25(21)
  • 30(18)
  • 40(15)
  • 50(18)
  • 60(17)
  • 80(9)
  • 100(12)
  • 120(11)
  • 160(9)
  • 200(11)
  • 240(9)
5・6・7.5・10・11・12.5・13・15・20・25・30・40・50・60・80・100・120・160・200・240・減速比をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モータ」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニウォームモータ 長谷川鉄工所ミニウォームモータ長谷川鉄工所
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.3適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.87起動トルク(N・m)0.32適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.04電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.28適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター SPG電磁ブレーキ付モーターSPG
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
出力(kW)0.04電源三相電圧(V)200取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL質量(kg)2.74RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
18,880税込20,768
1台
5日以内出荷
起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)SPG
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700RoHS指令(10物質対応)対応
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
33,980税込37,378
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)インダクションモータ 歯切軸モータPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
DSCユニット ACモーター オリエンタルモーターDSCユニット ACモーターオリエンタルモーター
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
シリーズDSCD
WK2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターWK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
シリーズWK
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非自動温水循環ポンプ 日立非自動温水循環ポンプ日立
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
セントラルヒーティング用に。
仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)オリエンタルモーター
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
スピードコントロールモーター ユニット用モーター オリエンタルモータースピードコントロールモーター ユニット用モーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷から63日以内出荷
種類ステッピングモーター
AC100V・40W スピードコントロールモーター エスコAC100V・40W スピードコントロールモーターエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
AC100V・40W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC100V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
11,500税込12,650
1個
8日以内出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-40種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85起動トルク(N・m)0.24定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLVシリーズオリエンタルモーター
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷から87日以内出荷
種類ブラシレスモーター電源直流モーター取付角寸法(mm)104
ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電源(V)AC-100コード長さ(m)1.8材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷から26日以内出荷
種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ)住友重機械工業
12,400税込13,640
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電源単相
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)住友重機械工業(1件のレビュー)
11,800税込12,980
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)住友重機械工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ種類ギヤモータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら