609件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

モールどうしの接合部に取付けるユニット。 2本のモールが直線で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。 はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。 モールと同じ素材なので強度はバツグン。 ストレート直線接続
用途モールとモールの間を接続する商品です。 形状ジョイント
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
形状フレキ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業ストレート
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。 形状ジョイントキャップ
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。 ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。 ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント 規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
材質ABS樹脂
1セット(2個)
180 税込198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用 材質塗装めっき鋼板 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75 税込83
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 質量(g)700 寸法L(mm)126 寸法H(mm)42.8 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
用途●直線接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを直線で接続する時に便利です。
材質PVC
1台
97 税込107
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●直線接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラモール用のフリージョイントです 上下左右に振れますので、若干の段差・乗り越え等に便利です
用途他付属での曲げが困難な部分で。 形状ジョイント
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。カバーは壁面に巾木等の凹凸に対応できるように切り取り溝がついています。
適合ワゴンモール(OP5型)プラモール・Eモール(1・2・3号)
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59 税込65
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。 材質ASA 質量(g)4 寸法L(mm)74 寸法H(mm)10.3 寸法W(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。 ソケットと組み合わせて使用します。
用途屋内用
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質EVA 形状フレキジョイント 寸法L(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 ※モールの蓋と基台をずらす必要がありません。 Eモールに合わせた色が揃えてあります。
寸法L(mm)165 寸法H(mm)13.1 寸法B(mm)22
1袋(10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷


1袋(5個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)18 寸法H(mm)41 寸法W(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)