●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
HMC-100用替刃。
適合本体HMC-100
材質SUS
質量(g)126
サイズ(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,688
税込¥6,257
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。
材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
質量(g)60
タイプB型
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)16
寸法W(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。
受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断
付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント
全長(mm)270
刃長(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード