商品豆知識
「色」から絞り込む

グレー(1)

ブラウン(1)

ブラック(1)

ホワイト(5)
●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ後付け型
形状フラットエルボ
質量(kg)0.09
種類B型
寸法L(mm)92
寸法H(mm)21.5
寸法W(mm)43.4
寸法R(mm)17
●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。
色ホワイト
材質鋼板
質量(g)460
寸法L(mm)76
寸法H(mm)51
寸法W(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
タイプ後付け型
形状フラットエルボ
質量(kg)0.03
種類A型
寸法L(mm)64
寸法H(mm)13
寸法W(mm)28
寸法R(mm)14
質量(kg)0.01
種類A型
寸法L(mm)44
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)29.2
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が70mmから100mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)7.5
高さ(mm)16
タイプリニアモーションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード