商品豆知識
「色」から絞り込む

グレー(1)

ブラウン(1)

ブラック(1)

ホワイト(5)
●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプケーブル工事専用
仕様連結・後付け兼用
形状フリージョイント
質量(kg)0.01
種類A型
寸法L(mm)170
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)20
タイプ連結・後付け兼用
仕様ケーブル工事専用
形状フリージョイント
質量(kg)0.02
型B型
寸法L(mm)170
寸法H(mm)17.6
寸法W(mm)33.2
タイプ後付け型
形状フラットエルボ
質量(kg)0.15
種類C型
寸法L(mm)116
寸法H(mm)31.4
寸法W(mm)62.8
寸法R(mm)25
タイプフィードイン兼用
仕様ケーブル工事専用
形状エンドキャップ
質量(kg)0.15
種類C型
寸法L(mm)110
寸法H(mm)31.4
寸法W(mm)62.8
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に
材質ポリウレタン
適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45
種別端末部
質量(kg)1.4
全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が100mmから150mmまであります。
ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)6.4
高さ(mm)14
タイプリニアモーションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が70mmから100mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)7.5
高さ(mm)16
タイプリニアモーションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード