耐久性&やわらかさ抜群
材質山羊革
色白
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト
入数(双)1
機能防寒、防水、防油、防汚
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)若ヤギ革
材質(掌側)若ヤギ革
材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
レンジャーは手の平補強での強度UP。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
色ホワイト/オレンジ
材質やぎ革、合成皮革、ポリエステル、ナイロン(ベルト)
牛皮と同等のなめらかさ・しなやかさ、使うほどに手になじむ、牛皮に近く、豚皮に勝る強度があります
用途電気工事、建設、土木に最適
材質ヤギ皮
入数(双)1
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質山羊革
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革
入数(双)1
機能耐切創
材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
山羊皮を使用している為、豚革より柔らかく手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。手の平部分にもあてを付けているので耐久性も抜群です。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
機能耐久性、柔軟性
入数(双)1
袖口仕様マジック止め式
材質山羊皮
アテ有無アテ付き
甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
材質(掌側)ヤギ表革
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質(甲)ヤギ表革
材質【手首】ヤギ表革
機能防寒
入数(双)1
材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬
機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材
アテ有無アテ付き
材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
山羊皮を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど
機能柔軟性
サイズフリー
全長(cm)約22.5
入数(双)1
材質山羊皮
アテ有無アテ無し
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11.5
1双
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。ANSI耐摩耗レベル5
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬
機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材
アテ有無アテ付き
材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
カイマンで初めてガーデニングを主目的として作られたグローブ。TIG溶接やメカニック用グローブに多くあるヤギ表革を、その耐穿孔性(トゲなどの先端が刺さりにくい性能)、耐摩耗性、薄さ、柔らかさを生かし、ガーデニング用として作られたもの。指のマチ部を、甲側は外縫いにし、縫い代を最小にしたことで優れた密着感を実現。滑らかな肌触りは、女性の手にも心地よくフィット。牛漉き革の長めの手首部分は、奥まで手を伸ばす剪定作業にも安心。寒い季節の作業にも革の保温力が発揮されます。トゲの痛みもなく、泥や乾燥からも手肌を守るヤギ革グローブは、ガーデニングの必須アイテムに。もちろん、器用性抜群のTIG溶接グローブとしても使用可能です。
用途ガーデニング、バラその他のトゲのある植物の剪定・手入れ、TIG溶接
機能耐摩耗性、防寒・保温
色グリーン×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)ヤギ革
材質(甲)ヤギ革
材質手首:牛漉き革
付属品なし
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
甲メリヤスは通気性が良く、ムレにくい。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他
材質手首:合成皮革、ポリエステル、ナイロン
色ブラック/ホワイト
入数(双)1
加工甲メリヤス
機能高通気性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)やぎ革
袖口仕様マジックタイプ
柔軟で引張強度に優れるヤギ革を二重に施した裏地のない手の平は、農耕、森林伐採、資材運搬など多くの摩擦を受ける用途で抜群の器用性と保護性能を提供します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。甲とカフは牛革を使用。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
機能柔軟
入数(双)1
材質(手の平)ヤギ革、補強/ヤギ革、裏地/なし、(手の甲)牛革、補強/なし、裏地/なし、(手首)牛革、補強/なし、裏地/なし
加工Oilblock(TM) 加工
色オレンジ
牛皮と変わらない、なめらかさと厚さ。使うほどに手になじむ
用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業
材質ヤギ皮
RoHS指令(10物質対応)対応
薄く柔軟さを持ちながら耐穿孔性、耐摩耗性に優れたヤギ革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。収納時に便利なループもあります。サイズラインナップはSからXL。
用途自動車整備作業、アウトドア、キャンプ、バイク、サイクリング、DIYなど多用途
材質手首:ゴム、面ファスナー
入数(双)1
機能耐穿孔性、耐摩耗性、伸縮性・柔軟性、通気性
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質(掌側)ヤギ革
アテ有無なし
袖口仕様マジックタイプ
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし
入数(双)1
機能防振・耐衝撃
牛皮と変わらない、なめらかさと厚さ。使うほどに手になじむ。マジック付
用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業
材質ヤギ皮 / ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
熱、炎、スパッタから手を守り、MIG溶接や高温作業ができるMIG溶接グローブです。耐切創レベルは最高のFレベルで鋭利なものの取り扱いにも適しています。柔らかく薄くても強度があるヤギ革を使用し、快適性と耐久性を持ち合わせており効率及び安全を高めます。通気性があり蒸れにくいです。
用途MIG溶接、鋭利なものの取り扱いに。
材質手のひら部:山羊革、繊維部:Kozane(特殊繊維)、手甲部:山羊革、袖口部:牛革
厚さ(mm)0.9~1.1
色ホワイト、ブラック、レッド
タイプ5本指
耐切創性F
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性2
耐引裂き性4
サイズXL
全長(mm)約285
材質手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット
仕様ゴム絞り
厚さ(mm)2.2mm
適合温度(℃)‐26℃
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
サイズL
全長(mm)約270
材質手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット
仕様ゴム絞り
厚さ(mm)2.2mm
適合温度(℃)‐26℃
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄
材質ヤギ革
質量(g)181.4
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
手袋全体を耐切創性高性能ポリエチレン繊維で編み、危険性の高い手のひら部インナーにSuperfabric[[R上]]生地を採用し、高度な耐切創性と耐突刺性を実現しています。
EN388規格4X42F
高品質な冬用手袋です。
質量(g)226.8
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 424344 取得
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
規格耐熱規格EN407 4343XX 取得、ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、ANSI/ISEA 5 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
丈夫で柔らかい、しなやかな高級インド産ヤギ革を使用。手の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。
用途作業用・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場など
色ホワイト/イエロー
入数(双)1
機能ストレッチ
材質(甲)ヤギ革・ポリエステル
材質(掌側)ヤギ革
袖口仕様マジック式
吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
色ホワイト
全長(cm)29.0
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様
入数(双)20
2018年トラスコ掲載ページ10 1059
関連キーワード