牛皮と変わらない、なめらかさと厚さ。使うほどに手になじむ
用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業
材質ヤギ皮
RoHS指令(10物質対応)対応
牛皮と変わらない、なめらかさと厚さ。使うほどに手になじむ。マジック付
用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業
材質ヤギ皮 / ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ化米とは、蒸した・あるいは炊いたお米を乾燥させた乾燥米飯です。
調理不要だから、家族や仲間とのレジャーやキャンプにおすすめです。
5年の長期保存が可能なので、ご家族や職場に災害時の非常用として常備できます。
軽量でコンパクトサイズだから、海外旅行や出張で気軽に食べられる日本食として持ち運べます。
袋の底面が広がり自立するため、器やお皿はいりません。
用途屋外レジャー、非常食、海外旅行の携帯食に
セット内容アルファ化米、具袋、スプーン、脱酸素剤
賞味期限5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.8×10.5(最大)
質量(g/袋)118
原材料アルファ化米(白飯)、うるち米(国産)、こんぶ(国産)、醤油(国内製造)、ごま、しょうが、砂糖、マルトデキストリン/調味料(アミノ酸)、ソルビット、甘味料(ステビア、カンゾウ)、糊料(加工デンプン)、(一部に小麦・ごま、大豆を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分エネルギー:371kcal、たんぱく質:6.7g、脂質:1.6g、炭水化物:82.4g、食塩相当量:1.4g
1箱(260g×50袋)
¥18,980
税込¥20,498
5日以内出荷
質量(g)200/1食
種類白いご飯 大盛り×20食
外形寸法(mm)350×320×160
賞味期限5年
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥10,980
税込¥11,858
6日以内出荷
非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。
セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装)
質量(g)260/1食
種類鶏ごぼうご飯×10食入、ビーフカレー10食入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30
賞味期限2年
カロリー(kcal)鶏ごぼうご飯/354(1食あたり)ビーフカレー/404(1食あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
通常の市販タイプ(100g)の2倍のお米が入っていて、2~3人で食べる際はこの1袋で対応できます。
出来上がり量はお茶碗3杯分ございます。
注水線にお湯または水をいれて戻します。
熱湯で20分、水で60分です。スプーン1本付いてます。
水またはお湯を注いで待つだけで、ふっくらご飯が手軽にできあがります。
保存期間(年)5
セット内容アルファ化米・具袋・スプーン・脱酸素剤
質量(g)115
寸法(cm)16×16×8.6(最大)
カロリー(kcal)370/100g
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥16,980
税込¥18,338
5日以内出荷
非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。
セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装)
質量(g)260/1食
種類ビーフカレー×20食入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30
賞味期限2年
カロリー(kcal)404(1食あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。
セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装)
質量(g)260/1食
種類鶏ごぼうご飯×20食入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30
賞味期限2年
カロリー(kcal)354(1食あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), ISM Band●周波数範囲 : 868 MHz●アンテナ実装タイプ : 壁面 / ポール●ゲイン : 23dBi●リード長さ : 5m●アンテナ内部構造 : 八木●GSM / 868 MHz YAGIアンテナ+23 dBmゲイン. 周波数範囲 860 MHz → 960 MHz 1770 MHz → 1880 MHz +23 dBiゲイン VSWR: ;2:1 垂直極性化 50 Ω入力インピーダンス エレメント数: 18 5.18 m、RG58 → SMA (M) アルミ及びABS Uボルト固定 動作温度: -35 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 黒
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
緩み止め効果
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)2.5
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.6
頭部径(Φmm)2.4
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径M2.0
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 黒
十字穴番号0番
頭部形状サラ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 白
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.4
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)0.64
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理クローム
十字穴番号0番
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
軽量・高耐食性・非磁性・弾性
用途精密部品の締結
ラジコン・ドローンなど
ねじの呼びM1.2
ねじ長さ(mm)1.5
材質ゴムメタル
ねじピッチ(mm)0.25
十字穴番号0番
呼び径M1.2
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2
頭部高さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタッピン2種溝なし(B-0)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.7
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(S)
用途精密部品の締結
ねじ長さ(mm)2
材質鉄
表面処理三価 白
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(S)
用途精密部品の締結
ねじ長さ(mm)4
材質鉄
表面処理三価 白
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.64
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状サラ頭
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 黒
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号0番
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ