材質PE
色グリーン
容量(L)13.1
短辺(mm)内寸275、外寸299
長辺(mm)内寸435、外寸459
高さ外寸(mm)117
高さ内寸(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
種別109100BL09
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)706×456×229
内寸(mm)740×491×229
フタあり
外寸法(mm)815×560×295
取手なし
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
種別4K-4-TS
材質PP
形状角型
タイプフタによりスタッキング
内寸法(mm)434×276×133
外寸法(mm)459×301×137
取手なし
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
用途活魚専用の輸送コンテナー。たい、ひらめ等高級魚の輸送に最適です。
材質PP
フタの有無あり
仕様本体、蓋セット
外寸(mm)712×462×177
フタあり
コンテナ種類メッシュ
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
種別107900OR03
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)680×430×230
外寸(mm)770×520×268
内寸(mm)714×464×230
フタあり
取手なし
色イエロー
底形状網目その他
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
関連キーワード