こんなお得な商品も!

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
使用電球DC24V/BA15S 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15S 12W
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24
付属品フランジナットM4(2個)
材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
材質(本体)ABS
質量(g)約42
タイプコードアース
規格意匠登録:第1350840号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)96×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約42
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約42
取付ピッチ(mm)70
定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)6
用途超流星マーカー補修部品。
適合CE-160系
材質アクリル
材質(レンズ)アクリル
主材質アクリル
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約130
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約45(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
LED使用数(個)3
防水性IPX7(インナーLEDユニット)
動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マーカー用パーツ(レンズ)
適合YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121
材質ガラス
材質(レンズ)ガラス
主材質ガラス
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
マーカー用パーツ
適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99
材質PP
材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)
材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)
主材質PP
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
マーカー用パーツ
適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99
材質ABS(メッキ)
材質(ベース)ABS(メッキ)
主材質ABS(メッキ)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
質量(g)約100
コード長さ(mm)約140 (0.5sq)
使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧範囲(V)DC20~32
樹脂レンズLEDマーカー
用途DC24V車専用
マーカー用パーツ(レンズ)
適合Y-45、Y-90、YT-L45
材質アクリル
材質(レンズ)アクリル
主材質アクリル
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)鉄
タイプワイド
外径×高さH(Φmm×mm)110×80
材質(ベース)鉄
取付ピッチ(mm)66
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。
意匠登録 第1350840号
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)
材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
定格電圧(V)DC21~32
全光束(Lm)約91
定格電流(mA)(DC28V時):約35
関連資料(0.7MB)
美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。
発光面が大きく存在感抜群です。
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)
材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
定格電圧(V)DC21~32
全光束(Lm)約129
定格電流(mA)(DC28V時):約50
関連資料(0.7MB)
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)鉄
タイプストレート
外径×高さH(Φmm×mm)274×38
材質(ベース)鉄
取付ピッチ(mm)80
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)ステンレス
材質(ベース)ステンレス
取付ピッチ(mm)80
バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです。
用途マーカーステー
タイプL型
板厚(mm)1.6
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
コード長さ(m)各150(0.5sq)
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色イエロー
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです
用途マーカーステー
タイプZ型
板厚(mm)1.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
樹脂レンズLEDマーカー。
昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。
耐熱性に優れた高品質素材。
レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約135
タイプボルトアース
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約135
コード長さ(mm)約140(0.5sq )
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約135
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)約60(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色アンバー
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。
定格電圧(V)DC12/24
材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
直径(Φmm)50
材質(本体)ABS/鉄
質量(g)約83
タイプステーアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
コード長さ(m)150(0.5sq)
本体質量(g)約83
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS/鉄
質量(g/個)約83
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
LED使用数(個)8
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)
定格電圧 DC V24専用
インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
用途RoHS対応
仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R
付属品フランジナットM5(2個)
リング色ブラック
定格電圧範囲(V)DC20~32
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)
フレーム色シルバー
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色グリーン
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色ホワイト
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色ブルー
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ