こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に
タイプ原液
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量500g
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。
色白
使用温度範囲(℃)-30~200
増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下
基油潤滑油基油 55質量%以上
危険物の類別非危険物
特性潤滑性
こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。
食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
使用温度範囲(℃)-5~200
耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)
引火点(℃)240
成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG
色淡黄色透明
規格NSF-H1,3H
基油食用油脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量168mL
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格NSF H1 グレード
成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)-20~200
外観白色バター状
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油精製流動パラフィン油
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
こんなお得な商品も!

食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格FDAのCFR21-178.3570規則
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
アズワン品番64-7417-14
危険物の類別非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。
離型、付着防止、潤滑。
薄く均一に塗布したい場合に適しています。
2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
規格NSF 3H/H1 認定取得
その他ISO14001認証取得工場製
付属品ストローノズル(細部・深部用)
トラスコ品番324-1459
色美淡黄色
使用温度範囲(℃)-10~100
主成分植物系油脂、LPG
基油食用油脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。
色淡黄色
容量(L)1
質量(kg)1.1
仕様NSF H1 認定取得
成分ポリαオレフィン(PAO)
使用温度範囲(℃)-10~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-40~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
食品の風味や外観を損なう心配がない無味・無臭であることはもちろんのこと、高度に精製した食用植物油を食品工場で充填した食品です。
NSF(国際衛生科学財団)の3Hに合格した食品離型油ですので食品が直接触れる箇所はもちろんのこと、食品への直接噴霧使用も認められた製品です。
容量(mL)550
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど
流動点(℃)-10以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1以下
危険物の性状非水溶性
厨房に常備しておくと便利です。
食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

食品機械用グリース
モノタロウ
¥899
税込¥989
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色白
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)3.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
主成分植物系油脂
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。
このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑
使用温度範囲(℃)-20~180
内容量(mL)480
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥1,498
税込¥1,618
当日出荷
ちょう度265~295
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
アズワン品番64-7417-12
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード