ヤマトの新配送サービス「ネコポス」対応ボックスです。
ネコポスで配送できる最大サイズで、A4ぴったりで高さ25mmに対応しています。
便利な開封用ミシン目付き。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)309×226×26
内寸奥行(mm)307
内寸幅(mm)224
外寸法・幅(mm)226
外寸法・高さ(mm)26
メーカー商品コード2123000
外寸法・奥行(mm)309
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×224×22
内寸高さ(mm)22
1パック(10枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
用途引越し、収納、整理
フルートB
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
80サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】クラフト紙のクッション2層構造で作られているので、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】テープ付き(必要に応じて補強してください)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途段ボール箱80サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)324×231×220
内寸奥行(mm)314
内寸幅(mm)221
外寸法・幅(mm)231
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)324
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)314×221×200
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)200
1セット(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ダンボールカート
用途ダンボールカート
材質(本体)スチール、カラーコーティング
色シルバー
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)
書類整理に便利な印刷入りのダンボール整理箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
用途書類整理
形状A式(ミカン箱タイプ)
材質段ボール
厚さ(mm)約5
色茶
天板付きの段ボールカートなので、段ボール収納のほか2段の運搬台車としても使用できます。
用途段ボール収納、運搬。その他荷物の運搬。
仕様前輪2輪ストッパーキャスター
材質スチール
質量(kg)13
色グレー
長さ(cm)588
高さ(cm)930
関連資料YDC474の製品案内書となります。(5.35MB)
奥行き(cm)665
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。
材質再生紙
厚さ(mm)1
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃)
種別蓄圧式
種類薬剤/強化液(中性)
ヤマト運輸のクロネコボックス(茶)にぴったり収まる保冷内箱です。
素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。
アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て
・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。
厚さ(mm)【断熱材】20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
内寸高さ(mm)125
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
材質ダンボール(K6)
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
ゆうパケット対応ボックス! 組み立ても簡単!
厚みは規格最大厚の25mm!A4サイズがぴったり入ります。
用途ゆうパケット発送の梱包に
梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
ダンボール製で軽量、組立て簡単なベルトパーテーション用の看板です。入口と出口の案内表示を各1枚ずつのセット販売です。ベルトパーテーションのヘッドに覆いかぶせるタイプです。
仕様●寸法:536×406mm(組立時:330×406mm)●表示内容:入口(赤)×1枚、出口(青)×1枚●材質:ダンボール(プレスコート・光沢)●対応機種:メーカー製ベルトパーテーションBLTN、BLTNS●※お客様組み立て●※ヘッドに覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
アズワン品番65-5703-83
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
関連キーワード