二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
[ユニットA]シリーズは、高性能でコンパクトな消火設備です。メンテナンスや施工性にすぐれた設計となっているだけでなく、強風などの振動による扉の開放を防ぐ平面ハンドルや、低重心化により安全性も高めています。さらに、地下ピットへの接続口と接続可能なカプラー形状のノズル先(媒介必要)により、いざというときの効率的な消火を実現しました。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33
放射時間約64秒
放射距離8~10m
型式移動式
質量(kg)約75
色赤色
タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350
ホース長さ(m)20
型式検定合格番号C-493号
設置場所屋外・屋内駐車場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃)
種別蓄圧式
種類薬剤/強化液(中性)
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど
付属品リサイクルシール付
型50型
タイプ蓄圧式、業務用
使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40
エコマーク認定認定
番号型式番号:消第25~1~号
単位能力単位:A-10・B-20・C
全高(cm)約90.4
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約47秒(20℃)
放射距離4~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
全幅(cm)約36
総質量(kg)約37.6
エコマーク認定番号10 127 002
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。
本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類薬剤/ネオメタルガード
放射距離1~3m(20℃)
仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉
使用温度範囲(℃)-30~+40
【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
その他型式番号:消第2020~5合
質量(kg)総:約5.8
タイプリサイクルシール:A(付属)
使用温度範囲(℃)-20~+40
容量(L)薬剤量:3.0(3.56kg)
能力単位:A-1・B-1・C
寸法(cm)全高51×全幅18
放射時間約51(20℃)(秒)
距離放射:3~5m(20℃)
1台
¥14,890
税込¥16,379
6日以内出荷
[ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た
目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33
放射時間約64秒
放射距離8~10m
型式移動式
質量(kg)約75
色SUSポリッシュ(SUSバフ加工)
タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350
ホース長さ(m)20
型式検定合格番号C-493号
設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
トラスコ品番360-3037
材質スチール
高さ(mm)490
放射時間60秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)3.91
設計標準使用期限10年
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
人体にやさしい中性の強化液です。
非PFOSの薬剤を使用しています。
用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など
薬剤量(kg)8.0
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間115秒
種別蓄圧式
放射距離4~8m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番792-3635
材質スチール
質量(kg)13.5
高さ(mm)690
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
1本
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
薬剤量(kg)40.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間90秒
種別蓄圧式
放射距離5~9m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番792-3601
質量(kg)68.4
高さ(mm)1025
設計標準使用期限10年
1本
¥269,800
税込¥296,780
70日以内出荷
関連キーワード