15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。
高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。
キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。
好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。
オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。
豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61
付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート
質量(kg)約7
電源(V)DC24
消費電力(W)15
機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ
使用電源AC100V(ACアダプター専用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6
入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mV
スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w
端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック
出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。
内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載!
演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数49
付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ)
質量(kg)2.8(電池含まず)
色ブラック
消費電力(W)5
表示液晶画面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×237×75
機能49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール
使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本
スピーカーサイズ(mm)100×2
入出力端子ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載
練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実
演奏性を追求して開発された新ドラムパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属
多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
仕様キット:10(すべて編集/上書き保存可能)、ソング:10、リバーブ:9
付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用
適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4
セット内容スネア:7.5インチパッド、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U
質量(kg)0.5
消費電力(W)5
電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品
方式音源:AWM2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39
接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子)
音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
これから始める方にも、2~3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
フォークタイプに比べボディも大きいため、音量も大きくダイナミックな音色
色ヴィンテージサンバースト
フレット数20フレット
スケール645mm
仕様TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Vintage Sunburst
付属品ソフトケース、六角レンチ
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。
・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’
クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。
音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付)
・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり
バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。
・正確で安定したピッチをいつまでも
特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。
・ズレのないバルブが息漏れを防止
空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。
・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤
白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。
・軽量でコンパクトな設計
取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。
・ハードケース
中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
高屈曲波形意匠巻上貼付底
用途土木・建築・建設・農作業など
長さ(cm)21(平均値)
材質(アッパー)綿布
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約360(平均値)
機能高屈曲
靴タイプ足袋
高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。
高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。
キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。
好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。
オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。
豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61
付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート
質量(kg)約6.9(電池含まず)
電源(V)DC12
消費電力(W)8
機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ
使用電源AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6
入力端子ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV
スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w
端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック
電池使用時間(時間)約10(アルカリ電池使用時)
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業
色黒
仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)混紡
材質(ソール)ゴム
機能防滑底
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ足袋
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
鍵盤デザインのクリーニングクロス
サイズは約37.5cm x 10cmで、一般的な32鍵の鍵盤ハーモニカの鍵盤部分とほぼ同じサイズとなっております
適度な柔軟性をもっており、埃や汚れをしっかりと拭き取ることができます
鍵盤デザイン部分には階名が平仮名表記で記載されており、鍵盤楽器をはじめたばかりのお子様にもピッタリ
1枚
¥599
税込¥659
9日以内出荷
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合。薄型・小型軽量システム。手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系。動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能。高感度高画質 ISO 100-51200。クロップなしの4K UHD動画。約236万ドットの有機ELパネルと視野率約100%の電子ビューファインダー(EVF)。Zシリーズ初のバリアングル式画像モニター。ファインダーから目を離さずに設定できるメニュー表示。マグネシウム合金製のボディーと10万回におよぶテストをクリアー、高精度・高耐久のシャッターを搭載など長く安心して使える高い信頼性。20種類の[Creative Picture Control]。自動連携モードを搭載したSnapBridge
色ブラック
G10TIIトランスミッターは、Relay G10SおよびRelay G10ギターワイヤレス・システムだけでなく、Line 6 Spider V 60、120、240、240HCアンプ(オリジナルおよびMKII)とYamaha THR-IIに対応しています。
G10Tをお使いの楽器にプラグインし、あとはプレイするだけのシンプルさです。
最大6時間の演奏時間を提供する充電式のバッテリーが内蔵されており、充電は単にG10またはG10Sギターワイヤレスのレシーバーまたは対応する上記アンプのインプットにプラグインするだけで行えます。
対応製品Relay G10、Relay G10S、Spider V 60 MkII、Spider V 120 MkII、Spider V 240 MkII、Spider V 240HC MkII、Yamaha - THR30II Wireless、Yamaha - THR10II Wireless、Yamaha - THR30IIA Wireless
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Yamaha APXなどの薄胴アコースティックギターを安全に運搬する、専用ハードケース。Gator Cases GC-APXは、APXシリーズに代表される薄胴エレクトリックアコースティックギターの形状に合わせた、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なギターをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、ピックやストラップ、カポタストなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、持ち運び時の安全性と安定性を提供します。・Yamaha APXなど薄胴エレクトリックアコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for APX-Style Guitars。・型番:GC-APX。・メーカー:Gator Cases。・用途:APXタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:APXスタイルアコースティックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 394 mm, ボディ厚: 127 mm)。・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 394 mm (15.50 インチ), ボディ中部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)。・外寸:1140 x 457 x 205 mm (44.88 x 18.00 x 8.07 インチ)。・重量:5.0 kg (11.10 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501925
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
関連キーワード