プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。
スタイリッシュな発電機。
定格電圧(V)交流:100、直流:12、並列時交流:100
定格周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.7
形式7PC1
定格電流(A)交流:18、直流:3、並列時交流:36
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷~定格負荷】57~65
全長×全幅W×全高(mm)555×300×470
乾燥質量(kg)25
連続運転時間(h)10.5~4.2
定格出力(kVA)交流1.8、並列時交流:3.6
グリーン購入法適合
エンジンオイル量(L)0.4
発電方式多極回転界磁形
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード