2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)インバーター発電機
エコ商品
単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適) 定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能) TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)130 周波数(Hz)交流:50/60切換式 電源USB:DC5V・1A/2.1A 定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12 燃料無鉛ガソリン 定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3 騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:84 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773 燃料タンク容量(L)25 バッテリーGTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品) 連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4 交流定格出力(kVA)6.5 エンジン形式LC190FD-2 始動方式セルスターター/リコイルスターター 点火プラグBPR6ES(NGK) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エンジンオイル量(L)1.45 排気量(cc)420 推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷