77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用 シャンク径公差h6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3 ジャコブステーパJT1(特殊口元径) トラスコ品番150-8067 質量(g)100 振れ精度(mm)0.05以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属) ツカミ能力(mm)0.5~13 長さ(爪開)L1(mm)90.5 長さ(爪閉)L2(mm)103 チャック径D1(Φmm)51 振れ精度(mm)0.05以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。 軸径(Φmm)6.3 適応充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書(0.5MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体SL1-EYC16-65 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)35 寸法d(Φmm)6 適合チャックM6.5LB、M10LB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユキワ精工ドリルチャック
エコ商品
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
用途ドリルなどの装着に。 付属品チャックハンドル トラスコ品番150-7711 全長(mm)96 精度(mm)0.08 能力(mm)つかみ:1.2~14.0 外径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 接続テーパJT3
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユキワ精工ニュードリルミルチャック
エコ商品
ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。
用途ドリルなどの取付けに。 シャンクBT30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,390 税込12,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。 径方向に半径0.1mmフロートします。
把握径(Φmm)0.5~10 シャンクストレートシャンク トラスコ品番837-7010 材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)25 寸法(Φmm)【径方向フロート量】0.1 ナット外径(Φmm)33 適合コレットYCC10
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷