カーブジェネレーター加工に!
優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。
PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削
容量(L)18
希釈倍率20~30倍
pH値(30倍)9.1
外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)(30倍)29
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
生産現場が求める新世代エマルション
◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。
◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。
→腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。
◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。
◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。
◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。
◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(10%)9.3
濃度(%)(推奨)5~10
外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番768-4363
材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤
質量(kg)17.8
色白色
容量(L)18
pH9.3(10倍)
推奨環境倍率10~20倍
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
潤滑性に優れた透明タイプの切削油
◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。
◇透明感が持続します。
◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(3.3%)8.9
濃度(%)(推奨)3.3~10
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル
◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。
◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。
◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。
◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。
◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。
◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。
◇バイオスタティック技術を採用!
→生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削
アルミ合金の切削
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(3.3%)9.5
濃度(%)(推奨)3.3~10
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。
消泡性に優れています。
改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー
トラスコ品番768-4410
材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤
色淡黄色透明
容量(L)18
倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)
pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番768-4398
材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤
質量(kg)18.8
色微青色透明
容量(L)18
pH9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍)
推奨環境倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフリーのため、機械・加工物のべとつきが少なく, 作業環境の改善が可能です。起泡性が小さく、 消泡性に優れています。さび止め性に優れています。使用液に混入する前加工油や潤滑油を分離させるため, 透明感が損なわれません。
用途鋼・鋳鉄の切削・研削加工 : 3~10% (標準的な使用条件を想定した場合の使用濃度)
仕様24時間さびなし
pH9.6
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色液状
外観(希釈液)淡黄色透明
原液密度(15℃) g/cm31.04
表面張力(mN/m)35
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.)
外観淡黄色透明液状
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)5(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
密度(g/cm3 at15℃)0.85
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
こんなお得な商品も!

水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
危険物の類別非危険物
幅広い実績がある中期防錆油
◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。
◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18
引火点(℃)74
粘度(at40℃mm2/s)3.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード