19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 動画あり
ガラスに噴射するだけで不快害虫を寄せ付けません。 速乾性であるため、ガラス面に噴霧しても透明度が損なわれません。 ガラスだけでなく、壁面などにもご使用頂けます。 効果は1カ月間持続します(使用環境によります)。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫ユスリカ・ガ・ヨコバイ・羽アリ・アリ・ダンゴムシ・クモ・ムカデ・ゲジ等 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
1本(450mL)ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用虫コナーズシートタイプ(ガラス用)100日用 金鳥(KINCHO) 動画あり
貼るだけの簡単虫よけ。約100日間虫よけ効果を発揮します。 日光に当たっても、雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。
用途ユスリカ、チョウバエの忌避 シリーズ虫コナーズ 寸法(cm)10×10 用法出入り口付近の飛翔害虫対策:3枚程度を目安に貼り付けしてください。屋外のいすやテーブルの匍匐害虫対策:1~3枚を目安に貼り付けてください 有効成分ピレスロイド(メトフルトリン) 有効期間約100日間 (使用条件により異なります) RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内屋外両用
1袋(6枚)
4,190 税込4,609
当日出荷

ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。 発泡錠タイプのため作業が簡便。 従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。 本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。 活性汚泥に対する影響が少ない薬剤。
利用場所屋内・屋外 適合害虫ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫 適合場所側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など 区分不快害虫用殺虫剤(雑品) 有効成分ジフルベンズロン 1% 形状発泡錠(1錠3g) 処理方法1:水量30-60L当り1錠を投入(0.5-1ppm)、2:水量が少ない場所、ヘドロが多い場所等では0.1m2当り1錠を水に適宜溶かして散布
1袋(100錠)
3,790 税込4,169
当日出荷

適合害虫ユスリカ幼虫、チョウバエ幼虫、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシなど 農林水産省登録第(号)該当なし 毒劇区分普通物 利用場所屋内屋外両用
1袋(1kg)
6,290 税込6,919
当日出荷

特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。) チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20~40gを均一に散布する。 ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10~20gを均一に散布する。 ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10~20gを水路幅全体に均一に散布する。 ※流れの速い水路では30~50g/m3
適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫 有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤) 有効期間約1ヵ月 利用場所屋内屋外両用
1個(400g)
4,390 税込4,829
欠品中

虫コナーズプレートタイプ366日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ アズワン品番65-0447-24 利用場所屋内屋外両用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

三井化学アグロミディ水和剤25%
ミディ水和剤は幼虫の全令期に有効なキチン合成阻害タイプの昆虫成長阻害剤(IGR剤)です 不快害虫(ユスリカ、チョウバエ)の幼虫全令期に極めて微量で効く脱皮阻害剤 本剤を摂食した幼虫は脱皮に失敗して死亡 有機リン剤抵抗性害虫にも有効 哺乳動物、鳥類、魚類に対して安全性の高い薬剤
用途側溝、下水、河川、浄化槽、汚水溜、雨水ますなど 適合害虫ユスリカ、チョウバエ 区分不快害虫用殺虫剤(雑品) 有効成分ジフルベンズロン 25% 剤形水和剤 利用場所屋内屋外両用
1袋(1kg)
21,900 税込24,090
3日以内出荷

さまざまな不快な害虫を速効駆除。まとめて退治 ムカデやクモにもよく効く。名前のわからない虫にも。 カメムシ対策にもおすすめです。
適合害虫カメムシ、ムカデ、ケムシ、クロアリ、クモ、ヤスデ、カメムシ、チョウバエ、アブ、ブユ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、ダンゴムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、イエヒメアリ、イガ、カミキリムシ、カマドウマ、アカカミアリ、コイガ、ヨコバイ、ゴミムシダマシ、アルゼンチンアリ、ショウジョウバエ、シンクイムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ、キノコバエ、ウンカ、アカアリ、ヒメマルカツオブシムシ、ハサミムシ、アオムシなどの150種の不快な害虫 トラスコ品番828-5186 種別エアゾール 容量1本 シリーズ虫コロリアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×187×60 使用の目安●直接退治:害虫・木材害虫に直接噴射してください。●まちぶせ退治:害虫が発生しやすい場所やその周辺、木材害虫には木材表面に噴射してください。まちぶせ効果を発揮するには、1平方メートルあたり30秒噴射してください。 有効成分ピレトリン[天然除虫菊エキス]、d-T80-フタルスリン、ビフェントリン(ピレスロイド系) 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-1140-08 利用場所屋内屋外両用
1本(300mL)
869 税込956
当日出荷

虫コナーズプレートタイプ250日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内屋外両用
1個
999 税込1,099
当日出荷

あみ戸のサッシに貼るだけ テープタイプの目立たない虫よけ インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない! 1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります) テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。 ※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。 ※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 ※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 【楽ちんおしらせQR】 お取替え日をスマホが通知 スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。) ・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。
用途(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。 (2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。 (3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。 (4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。 テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。 種別虫よけあみ戸用 シリーズアース虫よけテープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×3 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 使用期間4ヵ月間/1枚(環境により異なります) 利用場所屋内外
1袋(4枚)
799 税込879
当日出荷

速く効く、広く効く、最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」 3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 貼るだけ簡単なネットタイプ。 あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。) 無臭タイプ 2個入(あみ戸2枚分) 不快害虫用
用途(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。 (2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。 (3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。 (4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。 (5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。 取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。 貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。 できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。 取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。) ※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。 イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。 屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 【使用の目安】あみ戸に1個 【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります) ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 <マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。 種別貼付け 容量2個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 使用の目安あみ戸に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所あみ戸 使用期間約1年間(使用環境により異なります) 利用場所屋内外
1箱(2個)
989 税込1,088
当日出荷

虫コナーズ アミ戸に貼るタイプ 366日 金鳥(KINCHO) 動画あり
アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。軽量設計、薄型タイプのスリム容器で、アミ戸の開閉時も邪魔になりません。貼付テープ(面ファスナー)で取り付けも簡単。366日用。2個入。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 質量(g)54 タイプアミ戸に貼るタイプ シリーズ虫コナーズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×192× 26 適合害虫ユスリカ、チョウバエ 利用場所屋内外
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

店舗等の窓ガラス・硝子扉や自動販売機にも使用できる!
適合害虫ガ、ユスリカ、コバエ、ガガンボ、カメムシ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ等 有効期間2~3週間 利用場所屋内屋外両用
1本(420mL)
1,590 税込1,749
4日以内出荷

エトフェンプロックス×共力剤 S-421による強力殺虫効果 エトフェンプロックスの殺虫効力を共力剤でさらに強化 幅広い不快害虫に有効で、 様々な現場で使用可能 工場・倉庫外周の不快害虫駆除・侵入防止対策 飲食店でのチョウバエ対策/ゴミ処理場でのコバエ対策 低魚毒性で環境負荷が小さく使用者にもお客様にも安心の普通物
適合害虫アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ 関連資料(4.51MB) 利用場所屋内・屋外
1本(1.8L)
11,900 税込13,090
当日出荷

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。 トラスコ品番661-0399 幅(mm)130 厚さ(mm)8 タイプフィルム 長さ(m)0.19 適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) (1.82MB) 利用場所屋内屋外両用 効果(1m範囲)120日
1枚
538 税込592
当日出荷

台所・風呂場の排水口や屋外の水たまり投げ込むだけでコバエ・ユスリカの幼虫を駆除し、成虫の発生を約2週間~1ヵ月抑制します。
仕様効果持続目安:2週間~1ヵ月 トラスコ品番507-8561 適合害虫コバエ・ユスリカの幼虫 利用場所屋内屋外両用
1箱(3個)
399 税込439
当日出荷

適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ 利用場所屋内屋外両用
1個(370mL)
599 税込659
8日以内出荷

エトフェンプロックス×共力剤 S-421による強力殺虫効果 エトフェンプロックスの殺虫効力を共力剤でさらに強化 幅広い不快害虫に有効で、 様々な現場で使用可能 工場・倉庫外周の不快害虫駆除・侵入防止対策 飲食店でのチョウバエ対策/ゴミ処理場でのコバエ対策 低魚毒性で環境負荷が小さく使用者にもお客様にも安心の普通物
適合害虫アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ 関連資料(4.51MB) 利用場所屋内・屋外
1本(18L)
99,900 税込109,890
3日以内出荷

虫よけミスト シュッとするだけポケット虫よけ 天然成分(ハッカオイル)配合 シトラスウッドの香り 不快害虫用
用途服、帽子、スニーカーなどに10cm以上離して、数回スプレーする。(10cm四方に1プッシュが目安。) 【使用場面】 アウトドア、ランニング、運動時など。 【使用できない衣類】 革、毛皮、人工皮革、和装品、ウール製品、絹・レーヨンなど水に弱い繊維や、防水加工したもの、水洗い不可の表示があるもの。 色落ち・色移り・シミの心配のあるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用する。 成分ハッカオイル、香料、エタノール、水、その他2成分 種別虫よけ人体用 シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×120×12 香りシトラスウッドの香り 適合害虫ユスリカ・アリ※本品は蚊を対象とした商品ではない 利用場所屋内外
1個(18mL)
789 税込868
翌々日出荷