21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現! 芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付 質量(g)20.6 方式ノック式・クルトガエンジン搭載 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。やわらかめ。
芯径(mm)0.5
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。 シャカシャカ機能搭載モデル・ややかため。
芯径(mm)0.5
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
芯径(mm)0.5 方式ノック式
1本
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
方式ノック式 芯径(mm)0.5
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。シャカシャカ機能搭載モデル
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ジェットストリーム(0.7mm)アルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 超・低摩擦ジェットストリームインクとにぎりやすさを追求したやわらかゲルグリップの融合で書きやすさを追求しました。
軸径(Φmm)13.3 厚さ(mm)13.3 全長(mm)141.7 質量(g)21 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 仕上軸/アルミ・ゲルグリップ付クリップ/SK口金、リング、ノックカバー/真鍮内筒/PC樹脂 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-7 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)アルファゲル
衝撃吸収ゲルグリップ搭載 シャープペン ユニアルファゲル。かためタイプ。0.5mm。振ると芯が出る、シャカシャカ機構搭載モデル。抜群のフィット感。グリップが個々の持ち方に合わせてフィットする、握りやすくて、疲れにくいグリップ。抜群の握りやすさで、集中力キープ。集中力が続く。高反発力=安定感 新グリップは「硬め」の高反発ゲル。硬度があがると、合わせて反発力も上がります。握りはじめは、アルファゲルらしい柔らかさが実感でき、筆記中はゲルが元に戻ろうとするために硬くなり安定します。
方式フレフレ式 芯径(mm)0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm)1000 材質シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)アルファゲルSWITCH
「芯が回ってトガり続ける」”クルトガモード”と 「安定した筆記感」の”ホールドモード”を切り替え、 使用シーンに合わせて使える。
方式ノック式 芯径(mm)0.5 機能クルトガモード、ホールドモード
1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル) 全長(mm)121 質量(g)1 適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色 最大径(Φmm)3 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数1本 商品タイプ替芯
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷

クルトガ スタンダードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。 機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。 上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質PC樹脂+転写印刷 質量(g)9.8 方式ノック式・クルトガエンジン搭載 芯径(mm)0.5 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンαゲルチップ
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5 使用温度範囲(℃)-40~100 硬度55(JISK2207) 比重1.05
1個
3,780 税込4,158
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様チップスライド、通気仕様キャップ 材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100% 軸径(Φmm)11 長さ(mm)146 エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 114
1本
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ) 全長(mm)143.5 質量(g)1.2 適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色 方式キャップ式 最大径(Φmm)3 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数1本 商品タイプ替芯
1本
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)