ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
全長(mm)160
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
全長(mm)150
適合アンカー(ねじ径)M8、W5/16
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。
下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番776-4782
セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本
質量(kg)10.8
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)
トラスコ品番749-9671
質量(g)878
適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
内容CUD-H3030D+CUD-H3030U
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
ALC専用雌ねじアンカー。
サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。
引張強度が高い3段突起を採用。
開きが確実な内部コーン打込み式。
専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8
直径(mm)14
全長(mm)60
有効ネジ長さ(mm)20
下穴ドリル径(mm)14
下穴深さL(mm)65
適合材ALC
最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
1個(10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
材質スチール、プラスチック
全長(mm)155
適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38P
トラスコ品番473-4009
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)
トラスコ品番749-9680
材質合金鋼
全長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。
下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番750-2559
セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本
質量(kg)10
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)95
仕様3/8分用
トラスコ品番733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径W3/8(外径)
外径(mm)14
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
下穴径(Φmm)14
仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他打込み式
トラスコ品番301-6226
質量(g)10.2
被削材ALC板
適合材ALC板
最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード