こんなお得な商品も!

ケースボックス ベルトホールド
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。
ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。
パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。
ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。
用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
用途パーツ類の整理・整頓に。
材質PP
幅(mm)285
色グレー
高さ(mm)278
奥行(mm)73
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
付属品小ケース14個、中ケース2個
材質PP
幅(mm)340
質量(kg)1.48
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)305.6
奥行(mm)130.4
仕切数(個)16
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ
塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)
外形寸法W(mm)429
板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトに装着してネジや釘を携帯できるパーツケースです。
ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。
別売りのユニットケースUC-9に9個収納できます。
トラスコ品番325-6499
材質PP
幅(mm)90
色クリア
高さ(mm)81
奥行(mm)70
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ
色(本体)ホワイトグレイ
表面処理【フロントパネル】B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×9
材質PP
幅(mm)305
質量(kg)0.9
色グレー
高さ(mm)290
奥行(mm)70
外形寸法(mm)305×70×290
仕切数(個)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ
塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)
外形寸法W(mm)429
板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)対応
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
別売りのモノタロウ ユニットケースボックス(Mo320602)に収納できます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
材質PP
色クリア
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2
材質PP
幅(mm)305
質量(kg)0.9
色グレー
高さ(mm)290
奥行(mm)70
外形寸法(mm)305×70×290
仕切数(個)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ
表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199
質量(kg)6.8
規格JIS(19インチ)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
幅(mm)481.4
主要材質アルミ
外装(色・処理)フレーム:B2アルマイト、Wフレーム化粧カバー:ホワイトグレイ、Dフレーム化粧カバー:ダークブルーパープル
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。
本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ
質量(kg)4.3
色トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト
規格JIS規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「ブルーイッシュグリーン」レザートーン塗装仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
内部はフレーム構造になっていますので、自由に構造設定をしていただくことができます。
本ユニットはデスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ
質量(kg)6.2
色トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト
規格JIS規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×149
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質カバー・ボディ:スチール ハンドル・パネル:アルミ
質量(kg)5.9
規格JIS規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×149×356
外装ボディ・カバー:亜鉛めっき フロントパネル:B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
細部にまで工夫を凝らした収納ボックス。閉まった感覚がハッキリわかる優れもの。
色カプチーノ
磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。
押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。
積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。
引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。)
便利なインデックスシール付きです。
移動が楽なストッパー付
色カプチーノ
材質天板,外枠,引出し:ポリプロピレン(PP)、前パネル,前倒れ防止具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
耐荷重5kg
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト
色ホワイトグレー(本体)
規格JIS(19インチ)、EIA
19インチJIS-C6010-2に準拠したユニットケースです。サイズが豊富にあり、幅広い分野に利用することができます。各フレーム材は、アルミ押出型材を使用していますので、グレードが高く、デスクトップとしての使用ができます。ボトムプレートはアルミ材2.0tで、シャーシとして使用できます。またサイドフレームの中間に中シャーシを取付けできるようにも対処してあります。
幅W(mm)430
幅W1(mm)396
関連資料商品カタログ(1.01MB)
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質鋼板t1.0(本体/上板)、ステンレス鋼Φ6(ハンドル)アルミ押出形材(フロントパネル)、アルミ板t1.0(リヤパネル)、NRゴム(フィート)
色ブラック(フィート)、ホワイトグレイ(本体)
シリーズRJU
表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(本体/上板)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)、生地(片面ビニールコート)(リヤパネル)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)254
HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
仕様銀マットシール(粘着剤付)
寸法A(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。
全周に2.54mmピッチで穴があけてあります(穴は途中でふさがっています。)ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。
(HAシリーズ取付后)
材質PBT黒色(UL94V-0):ピン:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねの収納に便利なケースです。
持ち運びに便利な取手付きで、取手を倒せば積み重ねることもできます。
グラスタイプの他、ゴーグルタイプの保護めがねの収納も可能です(幅218mm、奥行82mm、高さ62mm以内の保護めがねに対応)。
材質PP
寸法(mm)228×101×70
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ