ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。
壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズRp1/2
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
適合場所浴室
仕様ノンライジング、逆止弁、スプレー(節水)、芯々120mm
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)100
商品タイプデッキタイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)120
商品タイプデッキタイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様ゴム栓付、ユニットバス用
台の幅(mm)142
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
主にユニットバス用の台付き混合栓。
用途バスルーム用
適合場所バスルーム
仕様ゴム栓付き
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)102
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法適合
適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品220mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)100
1個
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
ユニットバス壁への水栓エルボの取付に使用します。
適合(水栓エルボ)4型・4L型
ユニットバス用のヘアキャッチャーです。
《ご注意》
メーカーによっては合わない場合があります。
寸法・形状をよくお確かめの上、選定してください。
仕様●材質:PP
アズワン品番67-7254-85
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズRp1/2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質黄銅
寸法13
長さ(mm)190
パイプ長(mm)190
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい合倍の化粧に使用します。
ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スペーサーに替えて使用します。
外径(Φmm)(平座)65
セット内容平座(パッキン付)×1、平座×1、パッキン×1、スペーサー×1
適合穴径(Φmm)(壁)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
適合TB,TM,TUシリーズ
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様固定コマ
JIS規格日本工業規格品
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所浴室
仕様整流吐水
タイプスプレーシャワー
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)自在300
湯水芯々(mm)85、100~102、120
グリーン購入法適合
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)5.8
消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283
プラグ2極アース付
吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15
セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルシャワー
適合場所浴室用
パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
六角穴対辺(mm)12.5
材質黄銅
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転
管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)
耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495
質量(kg)32
起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動
空気容積(L)50
仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495
最大揚程(m)10
電源(単相/V)200(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2
吐出口径40mm×1 通気口40mm×1
適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器
流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4
耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348
質量(kg)10
空気容積(L)約10
起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405
質量(kg)26
空気容積(L)34.5
最大揚程(m)8
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ