形状長方形
寸法(幅W×高さH)(mm)330×810
寸法(縦×横×厚さ)(mm)810×330×5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
形状長方形
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状長方形
形状長方形
形状長方形
材質(固定金具)アルミ
特性防錆
形状長方形
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室
材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)350×800
形状長方形
タイプ面取り(左右)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)800×350×5
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム
形状長方形
奥行(mm)5
浴槽はスプレー後拭くだけ!。浴槽清掃スピードアップ!?。客室のトイレ・洗面台・コップ類にも使える。ほのかなシトラスハーブの香り 香りが残らないタイプ。コップ類の洗浄:直接スプレーしスポンジ等でこすり、水ですすぐ。または、ぬれたスポンジ等にスプレーし、こすり、水ですすぐ(流水の場合5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上)
用途浴槽 。浴室の床・壁 。洗面器・イス 。洗面台の洗浄と除菌。・ウイルス除去。*。トイレの便器の洗浄と除菌。・ウイルス除去。*。トイレの便座・床等の洗浄と除菌。・ウイルス除去。*。鏡の洗浄。コップ類の洗浄。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
香りシトラスハーブ
商品タイプ業務用
1本(4.5L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
寸法(mm)500×10×1000(鏡500×5×997)
材質固定金具/ステンレス
形状長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×500×10
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
浴室内の小物がすっきり一か所に納まるトールタイプの収納棚。後付けも可能です。
両面テープ付
軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付
エスコ品番EA724Y-120A
材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム
厚さ(mm)2
質量(kg)0.95
寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200
取付場所室内の壁面
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。
フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。
長く美しくお使いいただけます。
ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。
震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
小物が置けるラック付きのサニタリーミラーです。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン
材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・ラック:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂
荷重(kg)1.5
商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。
従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式角型
材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡
付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
関連キーワード