29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質黄銅 寸法13
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
用途呼び13用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 10mm保温材付シングルタイプ。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)50 ホース長さ(m)50 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
24,980 税込27,478
7日以内出荷


日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 最大取付物厚さ(mm)(壁)10~17 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1セット(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷



1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)架橋ポリエチレン管変換継手
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6769 PN15XM種 寸法L1(mm)63 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)30.4
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 種類ステンレス管 長さ(m)10 形状パイプ
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 ワンタッチ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個 長さ(m)3 ホース長さ(m)3 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80 適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他 寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 本体寸法(mm)240 × 620 × 170 機能暖房、自動乾燥、涼風、エコ換気 リモコン浴室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB) グリーン購入法適合 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで グリーンマーク認定
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他 寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 本体寸法(mm)240 × 620 × 170 機能暖房、乾燥、涼風、エコ換気 リモコン浴室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB) グリーン購入法適合 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで グリーンマーク認定
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷